カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本度器
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(139)
  • エスコ(89)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • ヨコヅナ(13)
  • 栃木屋(13)
  • ニツコー熔材工業(12)
  • イマオコーポレーション(9)
  • TRUSCO(9)
  • サンポー(7)
  • BREEZE(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
  • SK11(4)
  • アトムズ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus301」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス・タンクスケール 日本度器

    ステンレス・タンクスケール

    日本度器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

    日本度器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • ステンレス・エキスパート 日本度器

    ステンレス・エキスパート

    日本度器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ダイヤメーターテープ 日本度器

    ダイヤメーターテープ

    日本度器
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
  • ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ステンレス・キャッスル 日本度器

    ステンレス・キャッスル

    日本度器
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • 精密測定 ダイヤメータテープ 日本度器

    精密測定 ダイヤメータテープ

    日本度器
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セットほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
  • オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ステンレス・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ステンレス・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)

    日本度器
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付) 日本度器

    ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)

    日本度器
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
    材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
  • ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き) 日本度器

    ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き)

    日本度器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
  • ステンレス・エキスパート(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・エキスパート(交換用テープ)

    日本度器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス