カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus301 板」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    698税込768
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    4,198税込4,618
    1枚
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    638税込702
    1枚ほか
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板 泰豊トレーディング

    ステンレス板

    泰豊トレーディング
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス板 泰豊トレーディング

    ステンレス板

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 純タングステン 板 ノーブランド

    純タングステン 板

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    形状切断公差0~+2.0mm
  • 発泡ボード(素板) アルテ

    発泡ボード(素板)

    アルテ
    329税込362
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
    用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます入数(枚)1
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • ステンレス板 光

    ステンレス板

    (13件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
  • 回帰反射板 形E3ZM-B専用 omron(オムロン)

    回帰反射板 形E3ZM-B専用

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル
  • 針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4・N4用ホルダー 天板固定タイプ ナビス(アズワン)

    針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4・N4用ホルダー 天板固定タイプ

    ナビス(アズワン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    針回収ボックス設置用天板固定タイプのホルダーです(NR-4・N4用)。採血台やカートの天板への取り付けが可能です。フタ押さえが付いているため、針捨てボックスを安定して設置することができます。
    仕様※NR-4・N4用ホルダー(天板固定タイプ)材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ押さえ/ステンレス(SUS301)、ネジ/SWCH、樹脂キャップ/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)対応天板サイズ(ホルダー):約0.8~23.5寸法(mm)256×196×63.5アズワン品番7-1268-13
  • ステンレスTIG溶接棒 H&H

    ステンレスTIG溶接棒

    H&H(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。適合SUS304棒長(mm)1000JIS規格Z3321Y308該当AWS規格A5.9ER308該当
  • 流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ

    流し台 ステンレス製 小型

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780ホース寸法(mm)810ホース口径(mm)30(内径)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
  • 流し台 ステンレス製 モノタロウ

    流し台 ステンレス製

    モノタロウ(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)6槽内寸法(mm)527×357×150棚板高さ(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690槽下から棚板までの高さ(mm)425
  • 流し台 ステンレス製 バックガード付 モノタロウ

    流し台 ステンレス製 バックガード付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740槽下から棚板までの高さ(mm)425
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
    用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・エキスパート 日本度器

    ステンレス・エキスパート

    日本度器
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    中央部に簡易ストッパーがついています。
    用途キャビネット・家具等質量(g)32.5材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーエンダーステンレス

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    639税込703
    1個
    当日出荷
    挿入式エンドパーツ Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
    材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)ステンレスヘアーラインねじピッチ(mm)1.25呼び25ねじ寸法M8適合パイプSUS-HB-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルアップハンドル 栃木屋

    プルアップハンドル

    栃木屋(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
    用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等質量(g)75..2材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ねじなし端子台 TRUSCO

    プリント基板用ねじなし端子台

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のねじなし端子台です。
    材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン幅(mm)17.9スカイブルー高さ(mm)17.5定格250V10A耐電圧2000V 1分間以上絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロシェア注射針回収ボックス ナビス(アズワン)

    プロシェア注射針回収ボックス

    ナビス(アズワン)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    機能充実の注射針回収ボックス!安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
    材質本体/ステンレス(SUS304)・フタ押さえ/ステンレス(SUS301)・ネジ/SWCH・樹脂キャップ/PE(ポリエチレン)天板寸法(mm)適合:厚さ/約0.8~23.5
  • 多段式ステー 栃木屋

    多段式ステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
    用途工作機械・制御装置・点検口等仕様左右取付兼用型材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP耐久性25000回以上左右区別圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
  • バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
    材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブロンズ発色板厚(mm)0.8
  • バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
    材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブラスト処理板厚(mm)0.8
  • デジタルファイバセンサ ファイバー部 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ ファイバー部

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応