モトローラ
モトローラのページです。モトローラは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15
付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
タイプnanoSIM
インターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm
メモリー8GB
ディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)
バッテリー容量(mAh)5200
プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)
アスペクト比20:9
カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ
Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
スロット数(個)【SIM】2 / DSDV
ストレージ128GB
リフレッシュレート(Hz)90
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
種類特定小電力
チャンネル数20チャンネル
保護等級IP55
通信方式単信方式
保証期間1年
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750
受信感度-10dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
動作電圧(V)1.0~1.7
1個
¥5,830
税込¥6,413
当日出荷
適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
適合GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9
トラスコ品番826-5853
長さ(mm)203
アズワン品番64-9538-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●ブランド:モトローラ●互換性のある電話モデル:ピクセル, ピクセルXL, ピクセル2, ピクセル2 XL, ピクセル3, ピクセル3 XL, ピクセル4, ピクセル4a, LG V35 ThinQ, LG V20, LG V40, LG G8, サムスンギャラクシーS7, サムスンギャラクシーS8, サムスンギャラクシーS9, サムスンギャラクシーS10, サムスンギャラクシーノート7, サムスンギャラクシーノート8, サムスンギャラクシーノート9, モトローラエッジ, モトローラエッジ+, モトローラエッジ5G UW (2021), モトローラエッジ(2021)、モトローラワン5G、モトローラワン5G UW、モトローラワン5G UWエース、モトローラワン5Gエース、モトローララズ(2019/2020)、モトローラRazr 5G、モトGパワー、モトGパワー(2022)、モトGパワー(2021)、モトGパワー(2020)、モトGスタイラス、モトGスタイラス(2022)、モトGスタイラス(2021)、モトGスタイラス5G(2021)、 Moto G Stylus (2020), Moto G Pure (2021), Moto G Play (2021), Moto G Fast (2020), Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Supra, Moto G7 Plus, Moto G7 Optimo, Moto G7 Optimo Maxx, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z4, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, モトZフォース、モトZ、モトZプレイ、モトX4、モトローラワンアクション、モトローラワンマクロ、モトローラワンハイパー、モトローラワンビジョン、モトローラワンズーム、モトローラワンパワー、モトローラワンコネクティビティ技術:ティッカー
色黒
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB タイプ C
入力電圧(V)120
適合機器タブレット、ゲーム機、ラップトップ、携帯電話
USBポート数1
特性急速充電、USB-PD(パワーデリバリー)
ワット数30
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンマイク
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型
適合機種CL1K、CL08
1個
¥649
税込¥714
欠品中
用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリー
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー
色黒
定格2.0アンペア、0.5アンペア
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB タイプ C
出力電圧(V)5
入力電圧(V)240
適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート
機能自動オフ
電源タイプ交流
データ転送速度0.48 gigabits_per_second
ケーブルタイプティッカー
ワット数10
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番829-0788
適合機種CL1K、CL08
アズワン品番64-9538-41
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。
リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。
作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合)
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP66/68
送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41
動作温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)
付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW)
市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP66/68
送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60
動作温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 7060、5200mAhバッテリー、RAM 8GB、ROM 128GB、6.7インチディスプレイ、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz Wi-Fi、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー・USBケーブル、ヘッドセット非同梱
ディスプレイ6.7インチ
バッテリー容量(mAh)5200
容量(GB)128
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
適合GDR4200
トラスコ品番829-0786
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型
適合機種CL1K、CL08
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
イヤホンの交換が可能。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途ベルトクリップ
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途防水スピーカーマイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合GDB3500/GDB4500/ GDB4800/ GDR3500/ GDR4200/ GDR4800/ GL2000/ GL2500R/ Handie TalkieⅢ/ MiT7000
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
適合CL120A-B、CL120A-S、CL120A-Y、CL120A-NAVY、CL120A-R、CL120A-BLUE、CL40-BLACK、CL40-SILVER、CL40-YELLOW、CL40-NAVY、CL40-RED、CL40-BLUE、CL40L、CL45
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。
イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途タイピンマイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤピースマイク
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
適合CL08/CL1K
トラスコ品番829-0790
1個
¥6,298
税込¥6,928
14日以内出荷
適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
最大5連結(10台同時充電)に対応。
対応機種CL40、CL40L、CL45
充電時間(時間)約3
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
トラスコ品番829-0795
適合機種CL1K
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷