カテゴリ

  • 安全用品(45)
    • イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー(14)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(3)
    • その他トランシーバー用オプション(7)
    • バッテリー・充電器 トランシーバー(17)
    • ケース類 トランシーバー(1)
  • パソコン/周辺機器(6)
    • スマートフォン(4)
絞り込み
ブランド
  • モトローラ
  • エフ・アール・シー(7)
  • メディアカバーマーケット(106)
  • エム・デー・エス(9)
  • エムディーエス(7)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
  • エレコム(5)
  • ラムマウント(5)
  • ウェッジ(5)
  • FINDER(4)
  • FIRSTCOM(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • SPARKFUN(3)
  • Electro Harmonix(2)
  • DUCATI(1)
  • Freedy(1)
  • KTM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「motorola」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
motorola edge60 Pro モトローラmotorola edge60 Proモトローラ
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 8350、5000mAhバッテリー、RAM 12GB、ROM 256GB、6.7インチディスプレイ、pOLED、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz/6GHz Wi-Fi/WiFi 6E、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー(68W)・USBケーブル同梱。
motorola edge 40 neo 8/256 モトローラmotorola edge 40 neo 8/256モトローラ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用 モトローラACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用モトローラ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
moto g05 モトローラmoto g05モトローラ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱タイプnanoSIMインターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mmメモリー8GBディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)バッテリー容量(mAh)5200プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)アスペクト比20:9カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュWi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)スロット数(個)【SIM】2 / DSDVストレージ128GBリフレッシュレート(Hz)90
STANDARD 特定小電力トランシーバー モトローラSTANDARD 特定小電力トランシーバーモトローラ(1件のレビュー)
5,830税込6,413
1個
当日出荷
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
ホイップアンテナ モトローラホイップアンテナモトローラ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9トラスコ品番826-5853長さ(mm)203アズワン品番64-9538-59
ベルトクリップ(ビス付き) モトローラベルトクリップ(ビス付き)モトローラ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
STANDARDオプション イヤホンマイク モトローラSTANDARDオプション イヤホンマイクモトローラ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンマイク
防浸用リチウムイオン電池 モトローラ防浸用リチウムイオン電池モトローラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリーバッテリー容量(mAh)2300
フレックス型イヤホンマイク モトローラフレックス型イヤホンマイクモトローラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型適合機種CL1K、CL08
MS80用ベルトクリップ モトローラMS80用ベルトクリップモトローラ
649税込714
1個
当日出荷
適合本体MS80-B
ミドルリモートスピーカーマイク モトローラミドルリモートスピーカーマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
業務用カナル型イヤホンマイク モトローラ業務用カナル型イヤホンマイクモトローラ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番829-0788適合機種CL1K、CL08アズワン品番64-9538-41
TurboPower 30USB-C USB-PD QC4.0 and 1m USB-C to C cable モトローラTurboPower 30USB-C USB-PD QC4.0 and 1m USB-C to C cableモトローラ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
仕様●ブランド:モトローラ●互換性のある電話モデル:ピクセル, ピクセルXL, ピクセル2, ピクセル2 XL, ピクセル3, ピクセル3 XL, ピクセル4, ピクセル4a, LG V35 ThinQ, LG V20, LG V40, LG G8, サムスンギャラクシーS7, サムスンギャラクシーS8, サムスンギャラクシーS9, サムスンギャラクシーS10, サムスンギャラクシーノート7, サムスンギャラクシーノート8, サムスンギャラクシーノート9, モトローラエッジ, モトローラエッジ+, モトローラエッジ5G UW (2021), モトローラエッジ(2021)、モトローラワン5G、モトローラワン5G UW、モトローラワン5G UWエース、モトローラワン5Gエース、モトローララズ(2019/2020)、モトローラRazr 5G、モトGパワー、モトGパワー(2022)、モトGパワー(2021)、モトGパワー(2020)、モトGスタイラス、モトGスタイラス(2022)、モトGスタイラス(2021)、モトGスタイラス5G(2021)、 Moto G Stylus (2020), Moto G Pure (2021), Moto G Play (2021), Moto G Fast (2020), Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Supra, Moto G7 Plus, Moto G7 Optimo, Moto G7 Optimo Maxx, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z4, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, モトZフォース、モトZ、モトZプレイ、モトX4、モトローラワンアクション、モトローラワンマクロ、モトローラワンハイパー、モトローラワンビジョン、モトローラワンズーム、モトローラワンパワー、モトローラワンコネクティビティ技術:ティッカーケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C入力電圧(V)120適合機器タブレット、ゲーム機、ラップトップ、携帯電話USBポート数1特性急速充電、USB-PD(パワーデリバリー)ワット数30
CL168 モトローラCL168モトローラ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW) 市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
STANDARDオプション ベルトクリップ モトローラSTANDARDオプション ベルトクリップモトローラ
699税込769
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途ベルトクリップ
ウルトラスタビーアンテナ モトローラウルトラスタビーアンテナモトローラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合GDR4200トラスコ品番829-0786
moto g66j 5G モトローラmoto g66j 5Gモトローラ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 7060、5200mAhバッテリー、RAM 8GB、ROM 128GB、6.7インチディスプレイ、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz Wi-Fi、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー・USBケーブル、ヘッドセット非同梱
ディスプレイ6.7インチバッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
ニッケル水素充電池2400mAh モトローラニッケル水素充電池2400mAhモトローラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
小型タイピンマイク モトローラ小型タイピンマイクモトローラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
イヤホンの交換が可能。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
STANDARDオプション 防水スピーカーマイク モトローラSTANDARDオプション 防水スピーカーマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途防水スピーカーマイク
ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可) モトローラヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可)モトローラ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。 イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
VOXマイク付きショートコードイヤホン モトローラVOXマイク付きショートコードイヤホンモトローラ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型適合機種CL1K、CL08
CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】 モトローラCL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】モトローラ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)
10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable モトローラ10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cableモトローラ
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー定格2.0アンペア、0.5アンペアケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C出力電圧(V)5入力電圧(V)240適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート機能自動オフ電源タイプ交流データ転送速度0.48 gigabits_per_secondケーブルタイプティッカーワット数10
STANDARDオプション イヤピースマイク モトローラSTANDARDオプション イヤピースマイクモトローラ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤピースマイク
連結型充電器 モトローラ連結型充電器モトローラ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
最大5連結(10台同時充電)に対応。
対応機種CL40、CL40L、CL45充電時間(時間)約3
SSM-58用交換イヤホン耳掛け式 モトローラSSM-58用交換イヤホン耳掛け式モトローラ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
STANDARDオプション タイピンマイク モトローラSTANDARDオプション タイピンマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途タイピンマイク
CL08用ACアダプター モトローラCL08用ACアダプターモトローラ
1,598税込1,758
1個
欠品中
充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等) モトローラ充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等)モトローラ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ブームマイク付ヘッドセット(PTT付) モトローラブームマイク付ヘッドセット(PTT付)モトローラ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合GDB3500/GDB4500/ GDB4800/ GDR3500/ GDR4200/ GDR4800/ GL2000/ GL2500R/ Handie TalkieⅢ/ MiT7000
急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)モトローラ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ネックストラップ モトローラネックストラップモトローラ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
トラスコ品番829-0791
リストバンド モトローラリストバンドモトローラ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
トラスコ品番829-0794
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
ソフトケース モトローラソフトケースモトローラ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合機種MS50
インターコム型ヘッドセット モトローラインターコム型ヘッドセットモトローラ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
マイクとヘッドホン一体型。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)モトローラ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷