絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
236件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJIDJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバーDJI
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドルDJI
14,600税込16,060
1個
欠品中
両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。
セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
DJI Neo 2 2WAY充電ハブ DJIDJI Neo 2 2WAY充電ハブDJI
4,400税込4,840
1個
4日以内出荷
バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 *同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。
用途互換性:DJI Neo 2わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 8) DJIDJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 8)DJI
1,800税込1,980
1枚
4日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo 360 キャリングバッグ DJIDJI Osmo 360 キャリングバッグDJI
3,700税込4,070
1個
4日以内出荷
硬い素材と柔らかい素材を組み合わせて設計されたこのバッグは、十分なスペースと洗練された外観を提供します。硬い側はOsmo 360の必需品を安全に整理し、柔らかい側は複数のポケットでアクセサリーや個人アイテムを簡単に整理できます。
セット内容Osmo 360 キャリングバッグ質量(g)約390寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約306 × 136 × 95
DJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 V DJIDJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 VDJI
3,300税込3,630
1本
6日以内出荷
互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500
セット内容M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)40
Zignes 120W ソーラーパネル DJIZignes 120W ソーラーパネルDJI
16,550税込18,205
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)
質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(展開時)1365×580×36 / (折り畳み時)365×580×70定格出力(W)120開放電圧(V)最大26短絡電流(A)最大7
DJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組) DJIDJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組)DJI
1,100税込1,210
1組
6日以内出荷
DJI Mini 5 Pro インテリジェント フライトバッテリー DJIDJI Mini 5 Pro インテリジェント フライトバッテリーDJI
7,000税込7,700
1個
6日以内出荷
DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJIDJI Osmo 360 バッテリー延長ロッドDJI
15,300税込16,830
1個
4日以内出荷
内蔵の大容量バッテリー(約15.5Wh)を備えたバッテリー延長ロッドは、Osmo 360に磁気で接続し、8K/30fpsの動画撮影時間を最大4.5時間まで延長します*。ロッドは最大90 cmまで延長でき、スリープ/スリープ解除、撮影開始/停止などのカメラコントロールをサポートします。クイックリリース設計により、インビジブル セルフィー スティック ショットとシングルレンズのセルフィーをシームレスに切り替えることができます。
セット内容Osmo 360 バッテリー延長ロッド×1 / リストストラップ×1質量(g)289寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)909×40×49角度(°)【ジョイント角(2ストップ)】0 / 68対応機種DJI Osmo 360折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×40×49バッテリー容量(Wh)15.5
DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット DJIDJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キットDJI
6,900税込7,590
1個
4日以内出荷
Osmo 360を使用すると、セルフィー スティックがショットから消え、1.2 mまで伸ばすことができます。クイックリリースマウントにより、インビジブルフレーミングや精密なフレーミングのために素早く角度を変更できます。
用途撮影にセット内容Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック×1 / Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)【本体】137、【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】41×22×32対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1200×24、【折畳時】251×24
DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン DJIDJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーンDJI
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
DJI Mic 3 充電ケース DJIDJI Mic 3 充電ケースDJI
10,700税込11,770
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
DJI Mic 3 レシーバー DJIDJI Mic 3 レシーバーDJI
18,300税込20,130
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
DJI Power 2000 DJIDJI Power 2000DJI
138,000税込151,800
1個
5日以内出荷
仕様サイクル回数:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×225×324 (長さ×幅×高さ)高度(m)最大動作:5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro)DJI
45,000税込49,500
1枚
5日以内出荷
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属) DJIDJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)DJI(1件のレビュー)
452,600税込497,860
1セット
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Mini 3 FM Combo (DJI RC) M16312 DJIDJI Mini 3 FM Combo (DJI RC) M16312DJI
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) (GL) M16312
仕様●電気用品安全法(備考):適合●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003 DJIDJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003DJI
5,298税込5,828
1台
12日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー1台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Mobile 7P) DJIDJI Care Refresh 1年版 (Osmo Mobile 7P)DJI
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI RS 4 Mini DJIDJI RS 4 MiniDJI
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
DJI RS 4 Miniは、コンテンツクリエイター向けに設計された全く新しいコンパクトで軽量なジンバルです。自動軸ロック、インテリジェント・トラッキング&構図補正、Teflon(TM) 強化バランス調整、第3世代のネイティブ縦向き撮影を搭載し、コンテンツクリエイターや独立系映像制作者に、より効率的でシームレスな撮影体験を提供します。
DJI Flip プロペラ DJIDJI Flip プロペラDJI
1,100税込1,210
1セット
5日以内出荷
DJI Flip パラレル充電ハブ DJIDJI Flip パラレル充電ハブDJI(1件のレビュー)
4,600税込5,060
1個
5日以内出荷
DJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI
102,500税込112,750
1台
当日出荷
DJI Goggles N3 DJIDJI Goggles N3DJI
31,200税込34,320
1個
6日以内出荷
メガネのまま装着可能な余裕のあるデザイン
Osmo Action 5 ガラスレンズカバー DJIOsmo Action 5 ガラスレンズカバーDJI
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
Osmo フレキシブルマウント DJIOsmo フレキシブルマウントDJI
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
DJI Neo 2WAY充電ハブ DJIDJI Neo 2WAY充電ハブDJI
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
FPV ジンバルカメラ DJIFPV ジンバルカメラDJI
14,980税込16,478
1個
当日出荷
DJI FPVドローンでジンバルカメラを使用すると、最大4K/60fpsの動画を撮影でき、RockSteady EIS技術や4倍スローモーションを利用できます。
トラスコ品番338-5275適合機種DJI FPV幅(mm)45ブラック高さ(mm)80品名DJI FPV奥行(mm)78
Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W) DJIMavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W)DJI
11,980税込13,178
1個
当日出荷
100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。
トラスコ品番499-8549セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1幅(mm)170奥行(mm)240
送信機 RC DJI送信機 RCDJI
39,980税込43,978
1個
当日出荷
軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。
トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Osmo アクション4 スタンダードコンボ DJIDJI Osmo アクション4 スタンダードコンボDJI
31,200税込34,320
1個
欠品中
どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mini 4 Pro) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI Mini 4 Pro)DJI
17,500税込19,250
1個
6日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Pocket 2 充電ケース DJIDJI Pocket 2 充電ケースDJI
11,980税込13,178
1個
当日出荷
充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。 ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。セット内容DJIPocket2充電ケース×1寸法(mm)48×48×152.2質量(g)163.7バッテリー容量(mAh)1500入力5V/2A出力5V/900mA動作温度範囲(℃)0~50アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A互換性DJI Pocket 2
DJI Power 1000 Mini Plus DJIDJI Power 1000 Mini PlusDJI
54,000税込59,400
1台
4日以内出荷
1008Whポータブル電源高効率の電力、長持ちする設計わずか58分で0%から80%まで充電内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
DJI RS BG33 バッテリーグリップ DJIDJI RS BG33 バッテリーグリップDJI
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
ジンバルに継続的な電力を供給し、DJI RS 5のスタンバイ時間を最大14時間にします。約1時間でフル充電できます。
付属品BG33 バッテリーグリップ × 1容量2150 mAh電圧(V)11.2 ~17.8互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4消費電力量(Wh)33.29USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A
DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5)DJI
7,200税込7,920
1枚
4日以内出荷
DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJIDJI RS 5 電子ブリーフケースハンドルDJI
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
追加の工具なしでNATOポートに取り付けることができ、ハンドルのジョイスティックとボタンでジンバルやカメラを操作できます。内蔵コールドシューおよび1/4"-20取り付け穴を使って、撮影を補助する外部モニターを接続でき、ローアングルでのカメラワークや操作をより直感的に行えます。
付属品電子ブリーフケースハンドル × 1、L型ケーブル(USB-C、13cm) × 1質量(g)149互換性DJI RS 5サイズ(mm)60×197.5×79.5 (長さ×幅×高さ)
DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール DJIDJI RS 強化型スマートトラッキングモジュールDJI
10,600税込11,660
1個
4日以内出荷
RS 5は、ジンバルのタッチ画面から人物、乗り物、ペットなどの被写体をフレーミングすると、被写体をスムーズにトラッキングし、すべてのショットで被写体の正確な位置を維持します。これにより、オービットショット、後方トラッキング、固定位置からの単独撮影に最適です。
付属品RS 強化型スマートトラッキングモジュール × 1、RSスマートトラッキングモジュールアダプターマウント × 1質量(g)19消費電力(W)1方式トリガー/ジンバルトリガー、ジェスチャー、ジンバルタッチ画面機能ジェスチャー:トラッキングの開始/停止、録画の開始/停止、フレーミング調整動作環境照度 > 20ルクス使用環境温度(℃)-10~45取付け方法マグネット着脱式互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4 Mini、DJI RS 4有効距離(m)0.5~10サイズ(mm)35.9×17.5×38.5 (長さ×幅×高さ)
DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5) DJIDJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5)DJI
4,200税込4,620
1枚
4日以内出荷
DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます