カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- DJI
- モノタロウ(5)
- RAMCO(4)
- カストロール(1)
- MOTUL(2)
- 水本機械製作所(6)
- コスモ石油(4)
- Verity(ベリティ)(4)
- Petronas(4)
- SMC(3)
- スズキ(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Kawasaki(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- RS PRO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
「10w40 20l」の検索結果

DJI ROMO S(給水タンクバージョン)
DJI¥154,500税込¥169,9501台4日以内出荷ROMO Sは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO S 本体DJI ROMO S ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440 、ロボット掃除機:351×351×98
DJI ROMO P(給水タンクバージョン)
DJI¥180,000税込¥198,0001台4日以内出荷ROMO Pがあなたの家を瞬時に格上げします。最先端の認識技術と、フラッグシップドローンからインスパイアを受けた電気機械技術を融合しています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムを搭載したROMO Pは、硬い床面とカーペットの両方で深く徹底的な掃除を実現し、隅々まで行き届きます。さらに、インテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:対応●ダストバッグ用UVライト:対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO P ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO フロア用消臭剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
DJI ROMO A(給水タンクバージョン)
DJI¥172,600税込¥189,8601台4日以内出荷ROMO Aは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ベースステーション/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO A 本体DJI ROMO A ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98