DJI ROMO S(給水タンクバージョン)
ROMO Sは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。
それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。
高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。
さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
- セット内容
- DJI ROMO S 本体
DJI ROMO S ベースステーション(給水タンクバージョン)
ROMO ベースステーション ベースプレート
ROMO AC電源コード
ROMO 洗浄剤
ROMO ユーザーマニュアル
- 用途
- 掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄
- 仕様
- ●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間
- 質量(kg)
- ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ベースステーション:453×425×440 、ロボット掃除機:351×351×98
- 内容量
- 1台
注意
※・障害物検知機能は、識別可能なテクスチャの表面上かつ0.1ルクス以上の照明環境でのみ有効です。詳細は公式ウェブサイトまたは製品マニュアルをご参照ください。※・吸引力は管理された環境で測定されています。実際の結果は、環境、使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。
※・ラボ条件下で1gの髪の毛を使用して測定したところ、ROMOシリーズは、毛髪の絡まり0という結果を示しました。参考値であり、実際の結果は異なる場合があります。
※・ 最良の性能を発揮し、腐食を防ぐために、公式のROMO洗浄剤をご使用ください。
掃除機 の新着商品
カテゴリ
















![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)




![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)







