カテゴリ

  • 家電(17)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • モノタロウ(5)
  • MICROCHIP(2,097)
  • STMicro(1,184)
  • onsemi(1,020)
  • RS PRO(864)
  • ON SEMICONDUCTOR(578)
  • サカエ(537)
  • SMC(482)
  • VISHAY(476)
  • 日本モレックス(molex)(439)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(408)
  • StarTech.com(294)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(280)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(270)
  • SPARKFUN(236)
  • メディアカバーマーケット(216)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(196)
  • SIEMENS(178)
  • OSRAM(177)
  • BMW(171)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MIC」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)DJI
47,500税込52,250
1個
当日出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Mic 3 トランスミッター DJIDJI Mic 3 トランスミッターDJI
15,300税込16,830
1個
6日以内出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Mic 3 レシーバー DJIDJI Mic 3 レシーバーDJI
18,300税込20,130
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning) DJIDJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning)DJI
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など互換性DJI Mic 3
DJI Mic 3 充電ケース DJIDJI Mic 3 充電ケースDJI
10,700税込11,770
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン DJIDJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーンDJI
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
DJI Mic Miniトランスミッタ(アークティックホワイト) DM3002 DJIDJI Mic Miniトランスミッタ(アークティックホワイト) DM3002DJI
5,298税込5,828
1台
8日以内出荷
DJI Mic Miniトランスミッター(アークティックホワイト) DM3002
DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004 DJIDJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004DJI
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
DJI Mic Mini (2TX+1RX+充電ケース) DM3005 DJIDJI Mic Mini (2TX+1RX+充電ケース) DM3005DJI
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー3台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
DJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003 DJIDJI Mic Miniトランスミッタ(インフィニティブラック) DM3003DJI
5,298税込5,828
1台
12日以内出荷
高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー1台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
DJI RC-N3 送信機 DJIDJI RC-N3 送信機DJI
17,000税込18,700
1個
当日出荷
モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 DJIDJI Osmo 多機能バッテリーケース 3DJI
8,700税込9,570
1個
4日以内出荷
3個のバッテリーと2枚のmicroSDカードを収納できます。3つのバッテリーをインテリジェントに高速充電でき、さらにこれらのバッテリーと組み合わせて、スマートフォンなど他のデバイスを充電するモバイルバッテリーとしても使用可能です。
セット内容Osmo 多機能バッテリーケース 3 ×1質量(g)84寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115.9×59×23
DJI RC 2 DJIDJI RC 2DJI
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
【DJI RC 2 商品説明】軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】パワフルなプロセッサーDJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4RアンテナDJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイDJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。
仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
DJI Mini 5 Pro DJIDJI Mini 5 ProDJI
97,000税込106,700
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル DJIDJI Pocket 2 Do-It-AllハンドルDJI
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
内蔵Wi-Fi & Bluetoothモジュール、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ ねじ穴を搭載し、快適な持ち心地を実現します。Wi-Fi経由でDJI Mimoアプリと接続すれば、スマートフォンからPocket 2を操作することができます。DJI ワイヤレスマイク トランスミッターを使用してワイヤレスで録音したり、3.5mmのオーディオアダプターを使用して外部のイヤホンやヘッドフォンに接続したりすることができます。映像をプレビューする時は、内蔵スピーカーで音声を再生できます。底部に1/4インチねじ穴があるので三脚や追加のアクセサリーと互換性があります。
用途内蔵ワイヤレスモジュール、Bluetooth、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ 三脚取り付け穴を搭載し、快適な持ち心地を実現セット内容DJIPocket2Do-It-Allハンドル×1寸法(mm)50×28.6×22.8質量(g)36.3動作周波数(GHz)Wi-Fi:2.400~2.4835/5.725~5.850、Bluetooth/GFSK:2.400~2.4835動作温度範囲(℃)0~40互換性DJI Pocket 2仕様【伝送電力】Wi-Fi:2.4 GHz: ≦23 dBm (FCC)、≦19 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))/5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)、Bluetooth: <4 dBm、GFSK: <13 dBm (FCC/SRRC)、<10 dBm (CE/MIC(日本))
DJI Pocket 2 充電ケース DJIDJI Pocket 2 充電ケースDJI
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。 ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。セット内容DJIPocket2充電ケース×1寸法(mm)48×48×152.2質量(g)163.7バッテリー容量(mAh)1500入力5V/2A出力5V/900mA動作温度範囲(℃)0~50アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A互換性DJI Pocket 2
Action 2 電源モジュール DJIAction 2 電源モジュールDJI
7,398税込8,138
1個
32日以内出荷
Action 2のバッテリー駆動時間を延長します。microSDカードスロットを搭載し、外部マイクも使用可能です。ホットスワップ対応のこのモジュールは、磁気ロックを使用してカメラユニットに取り付け、Action 2を長時間、最大限に活用できます。
トラスコ品番404-1416バッテリー容量(mAh)1300