カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • ニチフ(6)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • フェニックス・コンタクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai 0,5-10wh」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI ROMO S(給水タンクバージョン) DJIDJI ROMO S(給水タンクバージョン)DJI
154,500税込169,950
1台
4日以内出荷
ROMO Sは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO S 本体DJI ROMO S ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440 、ロボット掃除機:351×351×98
DJI ROMO P(給水タンクバージョン) DJIDJI ROMO P(給水タンクバージョン)DJI
180,000税込198,000
1台
4日以内出荷
ROMO Pがあなたの家を瞬時に格上げします。最先端の認識技術と、フラッグシップドローンからインスパイアを受けた電気機械技術を融合しています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムを搭載したROMO Pは、硬い床面とカーペットの両方で深く徹底的な掃除を実現し、隅々まで行き届きます。さらに、インテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:対応●ダストバッグ用UVライト:対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO P ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO フロア用消臭剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
DJI ROMO A(給水タンクバージョン) DJIDJI ROMO A(給水タンクバージョン)DJI
172,600税込189,860
1台
4日以内出荷
ROMO Aは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ベースステーション/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO A 本体DJI ROMO A ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
DJI Power Expansion Battery 2000 DJIDJI Power Expansion Battery 2000DJI
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります
用途【より大容量、真のパワーを】Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。質量(kg)16.5出力出力電圧:40.0~58.4 V最大出力電流:60 A温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45入力入力電圧:58.4 V最大入力電流:60 Aバッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2