カテゴリ

  • 家電(16)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • GFORCE(6)
  • グリーンクロス(1)
  • ファーストテクニカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji mavic3」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mavic3 インテリジェントフライトバッテリー DJIMavic3 インテリジェントフライトバッテリーDJI
21,980税込24,178
1個
当日出荷
容量が大きくなったインテリジェントフライトバッテリーと新しい推進システムにより、Mavic 3は最大飛行時間46分と最大ホバリング時間40分を実現します。
トラスコ品番361-1192適合機種Mavic3ブラック品名Mavic3標準容量(mAh)5000
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine) DJIDJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)DJI
63,000税込69,300
1個
6日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Mavic 4 Pro DJIDJI Mavic 4 ProDJI
252,000税込277,200
1セット
当日出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
Mavic 3 バッテリー充電ハブ DJIMavic 3 バッテリー充電ハブDJI
9,998税込10,998
1個
当日出荷
DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブは、65Wポータブル充電器やカーチャージャーに接続すると、3つのバッテリーを充電することができます。バッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
トラスコ品番404-1412適合機種DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine充電時間(分)96分
Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W) DJIMavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ (100W)DJI
11,980税込13,178
1個
当日出荷
100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。
トラスコ品番499-8549セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1幅(mm)170奥行(mm)240
送信機 RC DJI送信機 RCDJI
39,980税込43,978
1個
当日出荷
軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。
トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
Mavic 3 Enterprise PART 02 スピーカー DJIMavic 3 Enterprise PART 02 スピーカーDJI
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
テキスト読み上げ、音声ストレージ、およびループ機能に対応。メッセージを上空から音声で放送し、捜索救助活動の効率を向上させます。
トラスコ品番499-8535セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 02 スピーカー × 1幅(mm)82奥行(mm)55
DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル DJIDJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブルDJI
2,900税込3,190
1本
6日以内出荷
互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500、DJI Mavic 3シリーズ、DJI Mavic 3 Classic、DJI Mavic 3 Proシリーズ、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズ、DJI Mavic 3 Multispectral
セット内容DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル × 1長さ(cm)40
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine) DJIDJI Care Refresh 1年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)DJI
38,000税込41,800
1個
6日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI(1件のレビュー)
190,000税込209,000
1台
当日出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI バッテリーセーフバッグ DJIDJI バッテリーセーフバッグDJI
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
適合機種DJIバッテリー各種
送信機 RC Pro DJI送信機 RC ProDJI
169,800税込186,780
1個
当日出荷
パワフルな性能を搭載したDJI RC Proは、プロ向けの空撮用送信機です。次世代レベルのプロセッサーとより大きなストレージ容量を兼ね備え、より安定してスムーズに動作します。パワフルなO3+映像伝送技術を搭載し、DJI FPVと同じ操作スティックを採用して、正確かつ超スムーズな操作体験を提供します。
トラスコ品番404-1407適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Air 2S
DJI Mini 5 Pro DJIDJI Mini 5 ProDJI
97,000税込106,700
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属) DJIDJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)DJI(1件のレビュー)
452,600税込497,860
1セット
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Osmo Pocket 3 DJIDJI Osmo Pocket 3DJI(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJIDJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)DJI
323,500税込355,850
1セット
当日出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン