カテゴリ

  • 家電(12)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • BOYA(4)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • カシムラ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji mic3」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJI

    DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)

    DJI
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷
    DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
    用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
  • DJI Mic 3 トランスミッター DJI

    DJI Mic 3 トランスミッター

    DJI
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
    用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
  • DJI Mic 3 レシーバー DJI

    DJI Mic 3 レシーバー

    DJI
    15,200税込16,720
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
  • DJI Mic 3 充電ケース DJI

    DJI Mic 3 充電ケース

    DJI
    10,700税込11,770
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
  • DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning) DJI

    DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning)

    DJI
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    用途撮影・収録・録音など互換性DJI Mic 3
  • DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン DJI

    DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン

    DJI
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004 DJI

    DJI Mic Mini (1TX+1RX) DM3004

    DJI
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    高品質のオーディオを安定して伝送し、バッテリー寿命が長く、DJI OsmoAudioエコシステムの製品と直接接続ができます。細部までこだわった音声収録で、コンテンツの制作体験が向上します。ケースを回転するだけで、あらゆるプロジェクトに高音質オーディオを追加できます。 DJI Mic Miniトランスミッターは、わずか10 gと小型軽量で、快適に装着でき、目立たないデザインです。複数の装着オプション(マグネット着脱式およびクリップ式のアタッチメント)を備えており、これらを使用すれば襟元が重くなったり、薄いTシャツでも外側にめくれたりすることがなく、より違和感のないカメラ映りが実現します。 コンパクトなDJI Mic Miniは、革新的なデザインで収納が簡単。トランスミッター2台、レシーバー2台、スマートフォンアダプター、ウインドスクリーンを、充電ケースにすっきりと収納できます。トランスミッターのウインドスクリーンは、取り外すことなくケースに収納することが可能。機能的で収納しやすいセットになっています。
    用途超軽量の本体にパワフルな性能を詰め込んだワイヤレスマイク
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ

    DJI
    29,800税込32,780
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー / DJI Micシリーズ モバイル レシーバー / DJI Mic Mini 2トランスミッター / DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) / DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック) / DJI Mic 3マグネット / DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル / DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ
  • DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ

    DJI
    72,000税込79,200
    1個
    欠品中
    Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行セット内容Osmo Pocket 4 ×1USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1DJI リストストラップ ×1Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1クイックスタートガイド ×1安全ガイドライン ×1DJI ストアプロモーションカード ×1寸法(mm)144.2×44.4×33.5(長さ×幅×高さ)サイズ【タッチ画面】2.0インチ質量(g)190.5マイクロホン数:3輝度【タッチ画面】1000ニト解像度【タッチ画面】556×314対応メモリーカードmicroSD連続動作時間240分(25℃の室温環境下、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態)対応SDカードmicroSD(最大1TB)対応microSDカード推奨モデル :Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ

    DJI
    90,000税込99,000
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
    用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600/動画:100~25600/低照度動画:100~51200/スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800/動画:50~12800/低照度動画:50~25600/スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ/解像度:556×314/輝度:1000ニト