DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ
Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。
- セット内容
- Osmo Pocket 4 ×1
USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1
Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1
DJI リストストラップ ×1
Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1
Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1
クイックスタートガイド ×1
安全ガイドライン ×1
DJI ストアプロモーションカード ×1 - 対応microSDカード
- 推奨モデル :
Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
- 用途
- Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
- 寸法(mm)
- 144.2×44.4×33.5(長さ×幅×高さ)
- サイズ
- 【タッチ画面】2.0インチ
- 質量(g)
- 190.5
- マイクロホン
- 数:3
- 輝度
- 【タッチ画面】1000ニト
- 解像度
- 【タッチ画面】556×314
- 対応メモリーカード
- microSD
- 連続動作時間
- 240分(25℃の室温環境下、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態)
- 対応SDカード
- microSD(最大1TB)
- 内容量
- 1個
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ


























