カテゴリ

  • 家電(38)
    • アクションカメラ(11)
    • アクションカメラ関連品(24)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • PGYTECH(5)
  • エツミ(2)
録画時間
  • 5分(1)
  • 160分(1)
対応メモリーカード
  • microSD(3)
保護等級
  • IP68(1)
  • その他(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji osmo action」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

    DJI
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
  • DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ

    DJI
    ¥55,700税込¥61,270
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
  • Osmo Action エクストリームバッテリーPlus DJI

    Osmo Action エクストリームバッテリーPlus

    DJI
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    当日出荷
  • DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ

    DJI
    ¥70,400税込¥77,440
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
  • Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ

    DJI
    ¥58,600税込¥64,460
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
  • DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド DJI

    DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド

    DJI
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    当日出荷
    収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。
    セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
  • DJI Care Refresh 2-Year Plan (Osmo Action 5 Pro) JP DJI

    DJI Care Refresh 2-Year Plan (Osmo Action 5 Pro) JP

    DJI
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI

    DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル

    DJI
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    4日以内出荷
    両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。
    セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
  • DJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ DJI

    DJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ

    DJI
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    4日以内出荷
    素早く締め付けることができ、堅牢性に優れたこのクランプは、モーターサイクル ヘビーデューティー マウントと高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックと組み合わせて、安全で安定した第三者視点のバイク撮影を実現します。片端は簡単に1/4インチのネジ穴に変換でき、汎用性が向上します。* 別売りです。
    用途撮影にセット内容Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ×1 / Osmo 止めねじ×1 / ボールヘッド対応二股アダプター×1 / ボールヘッド対応 1/4インチネジアダプター×1質量(g)305寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×37対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
  • DJI Osmo Action 6 防水ケース DJI

    DJI Osmo Action 6 防水ケース

    DJI
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    欠品中
    Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
    セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
  • DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント DJI

    DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント

    DJI
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    当日出荷
    位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。
    セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
  • Osmo Action 5 ガラスレンズカバー DJI

    Osmo Action 5 ガラスレンズカバー

    DJI
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム DJI

    DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム

    DJI
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    4日以内出荷
    ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。
    用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリーセット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1質量(g)73.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85.2×33×56.3互換性Osmo Action 6
  • Osmo Action 多機能充電ハンドル DJI

    Osmo Action 多機能充電ハンドル

    DJI
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    当日出荷
  • DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

    DJI
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
    セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
  • DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット DJI

    DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット

    DJI
    ¥8,700税込¥9,570
    1セット
    4日以内出荷
    ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。
    セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2
  • DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 マクロレンズ

    DJI
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    4日以内出荷
    フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。
    セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ

    DJI
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。
    セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット DJI

    DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット

    DJI
    ¥10,200税込¥11,220
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
    セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
  • DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ DJI

    DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ

    DJI
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    4日以内出荷
    両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラを手首に装着して臨場感あふれるPOV撮影が可能です。底部のボールジョイントは360°回転および傾斜が可能で、撮影角度の調整やサイクリング中の自撮りも行えます。1. 面ファスナーを使用し、自分の手や手首の大きさに合うように、いつでもサイズを調整できるので、快適に装着できます。2. 使用シーン:手がふさがっているアクティビティ時、例えば水泳、サーフィン、ウォーターアクティビティ、ロッククライミング、スカイダイビングなど。
    セット内容Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1質量(g)59寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×53.8×46
  • DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント DJI

    DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント

    DJI
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    4日以内出荷
    カメラをハンドルバーに取り付けます。ボールジョイント設計と両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの装着や撮影角度の調整が簡単に行えます。
    セット内容Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.9×62.9×20
  • DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット DJI

    DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット

    DJI
    ¥7,900税込¥8,690
    1セット
    4日以内出荷
    このキットには、ユーティリティフレーム、クイックリリース拡張サイドカバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれています。このキットはグリップの快適性をより向上させ、さまざまなアクセサリーを柔軟に取り付けることができます。
    用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー、カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ仕様●Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー:サイズ:16.05×55.5×23.95 mm(長さ×幅×高さ)質量:18.35 g●Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ:サイズ:35.35×55.5×55.48 mm(長さ×幅×高さ)質量:65.7 g●Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム:サイズ:82×60×35.85 mm(長さ×幅×高さ)質量:58.08 g●Osmo Action 5 Pro リストストラップ:サイズ:256.24×16.17×10.64 mm(長さ×幅×高さ)質量:8.14 gセット内容Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム × 1Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー × 1Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ × 1Osmo Action 5 Pro リストストラップ × 1互換性Osmo Action 5 ProOsmo Action 4Osmo Action 3
  • Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット DJI

    Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット

    DJI
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    4日以内出荷
    キットには、Osmo Action 6 ユーティリティフレーム、コールドシュー シャッターボタン、コールドシュー カバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれており、グリップの快適さを高め、ボタン操作をより簡単にします。
    セット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン × 1・Osmo Action 6 コールドシュー カバー × 1・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ × 1・Osmo リストランヤード ×1※内容物は予告なく変更になる場合があります。寸法(mm)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:85.2×33×56.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:92.3×58.2×9.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:23.7×19×4.5 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:56.5×66.8×33.2 (長さ×幅×高さ)質量(g)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:73.3・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:25.9 ・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:4.7 ・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:131.7
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6)

    DJI
    ¥5,500税込¥6,050
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:4回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円
    用途対応機種:Osmo Action 6
  • DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6)

    DJI
    ¥3,700税込¥4,070
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:2回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円
    用途対応機種:Osmo Action 6
  • DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 4) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 4)

    DJI
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 4) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 4)

    DJI
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス DJI

    DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス

    DJI
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
    このマウントは、独自のシリカゲル素材を使用し、快適な装着感で柔軟に変形することができ、ハンズフリーでFPV映像を撮影できます。より快適な装着感を提供するために大きなサイズで設計され、ストラップと組み合わせて安定性を向上させています。
    セット内容Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス×1 / チェストストラップ×1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)【Osmo 止めねじ】12、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】 260×185×50対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3ホース長さ(mm)【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】560
  • DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 5 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 5 Pro)

    DJI
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    6日以内出荷
  • Osmo Action コールドシュー延長キット DJI

    Osmo Action コールドシュー延長キット

    DJI
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    10日以内出荷
  • DJI Osmo バイクリアマウントキット DJI

    DJI Osmo バイクリアマウントキット

    DJI
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    4日以内出荷
    インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウント。サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約47.0 g。・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント。サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約30.0 g。・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約15.0 g。・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約18.2 g。・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ。サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約137.9 g。・Osmo 止めねじ。サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約20.7 g。・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター。サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約21.6 g。・ネジロックレンチ。サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約7.4 g
    セット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
  • DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ DJI

    DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ

    DJI
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    4日以内出荷
    1.5 m 延長ロッドや防水ケースと組み合わせることで、カメラをダイビング用浮力ベストやその他の装備にしっかりと固定できます。
    用途カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップセット内容Osmo ダイビング用紛失防止ストラップ × 1質量(g)114.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×100×25互換性Osmo Action 6 防水ケースOsmo Action 60m 防水ケース
  • DJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット DJI

    DJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット

    DJI
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    4日以内出荷
    カーブベースはヘルメットにぴったりとフィットし、しっかりと固定されます。高強度カーボンファイバー製ストレートロッドと組み合わせることで、独特の三人称視点のトラッキングが可能になります。
    セット内容Osmo カーブ粘着ベース Max×1 / 28cm カーボンファイバーストレートロッド×1 / 1/4 インチネジ対応 二股アダプター×1 / Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント×1 / Osmo 止めねじ×1 / ネジロックレンチ×1 / 六角レンチ×1質量(g)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】9、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】45、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】16、【Osmo 止めねじ】12、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】17、【六角レンチ】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】32×18×18、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】291×17×23、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】41×21×34、【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】50×55×24、【六角レンチ】53×97×16対応機種DJI Osmo 360
  • DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式) DJI

    DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式)

    DJI
    ¥5,800税込¥6,380
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、1.5 m延長ロッド、止めねじが含まれています。このキットに同梱されている延長ロッドは、コンパクトで持ちやすく、0.3~1.5 mの範囲で長さを調整可能です。セルフィーや様々な角度からのクリエイティブ撮影を簡単に行えます。底部にある1/4インチのねじ穴にアクセサリーを取り付けると、幅広い使い方を楽しめます。1. 延長ロッドの長さは許容誤差があります。許容偏差範囲は±5%(±7.5 cm)です。
    セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント ×1 / Osmo 1.5 m 延長ロッド × 1 / Osmo 止めねじ × 1サイズOsmo 1.5 m 延長ロッド:26.6 mm(直径)、227 mm(折りたたみ時の長さ)、1.5 m(延長時の長さ) / Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo 1.5 m 延長ロッド】160【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【Osmo 止めねじ】11.2
  • DJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式) DJI

    DJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式)

    DJI
    ¥10,200税込¥11,220
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、両方向 360°リストストラップ、両方向ミニ ハンドルバーマウント、バイクシートレール マウント、止めねじ、六角棒スパナが含まれています。両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの位置変更が簡単に行えます。両方向ミニ ハンドルバーマウントを使ってカメラをハンドルバーに取り付け、前方の景色を撮影できます。バイク シートレール マウントを使用してカメラをシート下に取り付け、走行中の後方の仲間を撮影できます。休憩時にはカメラを取り外し、両方向 360°リストストラップに固定して、簡単に動画撮影ができます。
    セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1 / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1 / Osmo Action バイク シートレール マウント × 1 / Osmo 止めねじ × 1 / Osmo Action 六角棒スパナ×1サイズOsmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ:54×53.8×46 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント:62.9×62.9×20 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action バイク シートレール マウント:63.14×19.71×32.51 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 六角棒スパナ:103×23×3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【 Osmo Action 両方向 360°リストストラップ】59【 Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント】94【 Osmo Action バイク シートレール マウント】47【 Osmo 止めねじ】20.7【 Osmo Action 六角棒スパナ】4.3
  • DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) DJI

    DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式)

    DJI
    ¥2,800税込¥3,080
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、接着式フラットベース、止めねじが含まれています。サーフボード、スノーボード、その他のスポーツ機材にカメラをしっかり取り付け、高強度のアクティビティでも安定した装着を維持します。1. 破損のリスクを避けるため、本製品を投げたり、打撃を加えたり、押しつぶしたりしないでください。2. 接着式フラットベースの適正装着温度範囲は、-10℃~40℃(14°F~104°F)です。曲がった表面に取り付けないでください。取り付け面が清潔であることを確認してください。取り付け後、接着面を10秒間押し付けてください。その後、30分放置してから、使用することをおすすめします。
    セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo 接着式フラットベース × 1 / Osmo 止めねじ × 1質量(g)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:16 / Osmo 接着式フラットベース:20.7 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 / Osmo 接着式フラットベース:59.7 (直径)、29.33 (高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
  • DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ

    DJI
    ¥45,800税込¥50,380
    1個
    当日出荷
    どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
    対応メモリーカードmicroSD連続動作時間160分(室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定)防水性18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時)
  • DJI Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント DJI

    DJI Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント

    DJI
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    当日出荷
    両方向クイックリリース式設計により、カメラを素早く安全に装着できます。
    セット内容Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.4×18.2×29