カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • 本多電子(4)
  • TP-LINK(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ノガ(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KOWA(宏和工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km07-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Neo 2 Fly Moreコンボ DJIDJI Neo 2 Fly MoreコンボDJI
60,600税込66,660
1セット
4日以内出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ DJIDJI Neo 2 Motion Fly MoreコンボDJI
83,400税込91,740
1セット
4日以内出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Neo 2 (Drone Only) DJIDJI Neo 2 (Drone Only)DJI
34,900税込38,390
1台
4日以内出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、1つのインテリジェント フライトバッテリー、プロペラガードが含まれています。軽量でポータブルなので、誕生日パーティーや週末のピクニック、その他の特別な瞬間を瞬時に捉えることができます。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)