カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • Dynabook(20)
  • SanDisk(サンディスク)(15)
  • MCO(12)
  • i-PRO(9)
  • エレコム(8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(8)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • Gigastone(5)
  • グリーンハウス(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • プリンストン(3)
  • HIDISC(3)
  • ARCHISS(3)
  • アドテック(2)
  • サンワサプライ(2)
  • マイクロソフト(2)
  • Team(チーム)(2)
  • TEAC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdxc 64gb」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ

    DJI
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
    その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

    DJI
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
    その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120MP)/単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72MP)解像度タッチ画面:314×556録画時間最大100分(8K/30fpsパノラマ動画録画)、最大120分(エンデュランスモードオン時)絞りf/1.9画面サイズタッチ画面:2.0インチISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒、動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)記録メディアmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68輝度(cd/m2)タッチ画面:800microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ

    DJI
    72,000税込79,200
    1個
    欠品中
    Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行セット内容Osmo Pocket 4 ×1USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1DJI リストストラップ ×1Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1クイックスタートガイド ×1安全ガイドライン ×1DJI ストアプロモーションカード ×1寸法(mm)144.2×44.4×33.5(長さ×幅×高さ)サイズ【タッチ画面】2.0インチ質量(g)190.5マイクロホン数:3輝度【タッチ画面】1000ニト解像度【タッチ画面】556×314対応メモリーカードmicroSD連続動作時間240分(25℃の室温環境下、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態)対応SDカードmicroSD(最大1TB)対応microSDカード推奨モデル :Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI RC 2 DJI

    DJI RC 2

    DJI
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。
    仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC