カテゴリ

  • 家電(91)
    • アクションカメラ(22)
    • 自撮り棒(10)
    • アクションカメラ関連品(48)
    • ドローン本体(5)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • オスモカラー(6)
  • JTT(5)
  • Ecliptek(57)
  • ABRACON(55)
  • ハンディ・クラウン(28)
  • IQD(12)
  • 東芝(11)
  • INFINEON(11)
  • 京セラ(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
  • AKER(10)
  • KTM(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • EUROQUARTZ(7)
  • brembo(6)
  • SPARKFUN(6)
  • MMD(6)
  • 守隨本店(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osmo」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Osmo Pocket 3 DJIDJI Osmo Pocket 3DJI(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJIDJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボDJI
74,980税込82,478
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ DJIDJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボDJI
45,800税込50,380
1個
欠品中
どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
DJI Osmo Mobile 7 DJIDJI Osmo Mobile 7DJI
9,998税込10,998
1台
欠品中
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
Osmo Action 5 スタンダードコンボ DJIOsmo Action 5 スタンダードコンボDJI
46,000税込50,600
1個
当日出荷
アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJIOsmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボDJI
58,600税込64,460
1個
当日出荷
アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB) DJIDJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)DJI
44,300税込48,730
1台
6日以内出荷
防塵防水性能IPX4対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)連続動作時間カメラ:90分、カメラ+多機能ビジョンドック:200分
DJI Osmo Mobile 8 DJIDJI Osmo Mobile 8DJI
16,800税込18,480
1個
当日出荷
創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!
仕様【対応スマートフォン】厚さ:6.9~10mm、幅:67~84mm、質量:170~300g【内蔵延長ロッド】最大延長215mm質量(g)ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 ※データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)、折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)最大長(mm)215
Osmo Action 多機能充電ハンドル DJIOsmo Action 多機能充電ハンドルDJI
16,300税込17,930
1個
6日以内出荷
DJI Osmo Mobile 7P DJIDJI Osmo Mobile 7PDJI
14,980税込16,478
1台
当日出荷
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3) DJIDJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)DJI
7,000税込7,700
1個
当日出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
Osmo フレキシブルマウント DJIOsmo フレキシブルマウントDJI
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
DJI Osmo 360 キャリングバッグ DJIDJI Osmo 360 キャリングバッグDJI
3,700税込4,070
1個
4日以内出荷
硬い素材と柔らかい素材を組み合わせて設計されたこのバッグは、十分なスペースと洗練された外観を提供します。硬い側はOsmo 360の必需品を安全に整理し、柔らかい側は複数のポケットでアクセサリーや個人アイテムを簡単に整理できます。
セット内容Osmo 360 キャリングバッグ質量(g)約390寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約306 × 136 × 95
DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJIDJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボDJI
70,400税込77,440
1個
4日以内出荷
【隅まで捉える、その動き】新しい1/1.1インチ スクエアセンサーフラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Pocket 3) DJIDJI Care Refresh 1年版 (Osmo Pocket 3)DJI
4,300税込4,730
1個
当日出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル DJIDJI Osmo ボルテックス回転ハンドルDJI
5,900税込6,490
1個
4日以内出荷
インビジブル セルフィー スティック*と組み合わせて、息をのむような360°ボルテックスショットを簡単に撮影できます。1/4インチねじ穴を装備しており、三脚としても機能します
セット内容Osmo ボルテックス回転ハンドル質量(g)約157寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187 × 30 × 35.5
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 6) DJIDJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 6)DJI
1,528税込1,681特価
1個
当日出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJIDJI Osmo Action 6 スタンダードコンボDJI
55,700税込61,270
1個
4日以内出荷
【隅まで捉える、その動き】新しい1/1.1インチ スクエアセンサーフラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
DJI Osmo バイクリアマウントキット DJIDJI Osmo バイクリアマウントキットDJI
10,300税込11,330
1セット
4日以内出荷
インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウントサイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)質量:約47.0 g・バイクシートポスト クランプ アダプター マウントサイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約30.0 g・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケットサイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)質量:約15.0 g・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケットサイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)質量:約18.2 g・バイク用リアセルフィースティック固定クランプサイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約137.9 g・Osmo 止めねじサイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量:約20.7 g・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプターサイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約21.6 g・ネジロックレンチサイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)質量:約7.4 g
セット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJIDJI Osmo Action 6 マクロレンズDJI
24,900税込27,390
1個
4日以内出荷
フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。
セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJIDJI Osmo 360 バッテリー延長ロッドDJI
15,300税込16,830
1個
4日以内出荷
内蔵の大容量バッテリー(約15.5Wh)を備えたバッテリー延長ロッドは、Osmo 360に磁気で接続し、8K/30fpsの動画撮影時間を最大4.5時間まで延長します*。ロッドは最大90 cmまで延長でき、スリープ/スリープ解除、撮影開始/停止などのカメラコントロールをサポートします。クイックリリース設計により、インビジブル セルフィー スティック ショットとシングルレンズのセルフィーをシームレスに切り替えることができます。
セット内容Osmo 360 バッテリー延長ロッド×1 / リストストラップ×1質量(g)289寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)909×40×49角度(°)【ジョイント角(2ストップ)】0 / 68対応機種DJI Osmo 360折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×40×49バッテリー容量(Wh)15.5
DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント DJIDJI Osmo クイックリリース式アダプターマウントDJI
6,200税込6,820
1個
4日以内出荷
位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。
セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJIDJI Osmo 360 スタンダードコンボDJI
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2対応SDカードmicroSD(最大1 TB)microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
DJI Osmo 360 ゲット&セット コンボ DJIDJI Osmo 360 ゲット&セット コンボDJI
63,600税込69,960
1セット
4日以内出荷
Osmo 360は、新世代の1/1.1インチ正方形CMOSセンサーを2つ搭載しています。正方形のデザインにより、カメラは1インチセンサーと同等のパノラマ撮影を可能にします。1.2メートルの透明自撮り棒キットと、Lexar 256GBメモリーカードが付属。三人称視点を簡単に設定できるので、感動の瞬間を完璧なアングルで捉え、最高の思い出を作れます。
用途動画撮影、写真撮影
DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム DJIDJI Osmo Action 6 ユーティリティフレームDJI
7,900税込8,690
1個
4日以内出荷
ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。
用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー
DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント DJIDJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウントDJI
6,200税込6,820
1個
4日以内出荷
全金属構造で作られたこの頑丈なマウントは、激しい振動の中でもカメラをしっかりと安全に保持します。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。
用途撮影にセット内容Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント×1 / ラバースペーサー×1 / 六角レンチ×1質量(g)202寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×64×50対応機種DJI Osmo 360
DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJIDJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバーDJI
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ DJIDJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズDJI
14,600税込16,060
1個
4日以内出荷
Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。
セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット DJIDJI Osmo Action 6 NDフィルターセットDJI
8,700税込9,570
1セット
4日以内出荷
ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。
セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2
DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ DJIDJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップDJI
3,100税込3,410
1個
4日以内出荷
1.5 m 延長ロッドや防水ケースと組み合わせることで、カメラをダイビング用浮力ベストやその他の装備にしっかりと固定できます。
用途カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ
Osmo Action エクストリームバッテリーPlus DJIOsmo Action エクストリームバッテリーPlusDJI
5,300税込5,830
1個
6日以内出荷
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドルDJI
14,600税込16,060
1個
4日以内出荷
両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。
セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
Osmo ヘルメット顎マウントクリップ DJIOsmo ヘルメット顎マウントクリップDJI
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
DJI Osmo Action 6 防水ケース DJIDJI Osmo Action 6 防水ケースDJI
8,700税込9,570
1個
4日以内出荷
Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド DJIDJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッドDJI
5,800税込6,380
1個
欠品中
収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。
セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット DJIDJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキットDJI
10,200税込11,220
1セット
4日以内出荷
キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 DJIDJI Osmo 多機能バッテリーケース 3DJI
8,700税込9,570
1個
4日以内出荷
3個のバッテリーと2枚のmicroSDカードを収納できます。3つのバッテリーをインテリジェントに高速充電でき、さらにこれらのバッテリーと組み合わせて、スマートフォンなど他のデバイスを充電するモバイルバッテリーとしても使用可能です。
セット内容Osmo 多機能バッテリーケース 3 ×1質量(g)84寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115.9×59×23
DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント DJIDJI Osmo セルフィースティック クランプマウントDJI
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
Osmo モーターサイクル取り付けブラケット*と組み合わせれば、激しいスポーツシーンでの撮影ニーズに対応できます。でこぼこ道での撮影時、円形クランプデザインは、1/4インチネジの直接接続に比べて、自撮り棒をより安全で安定したアタッチメントを提供し、効果的に緩みを防ぎ、機器の安全を確保します。
セット内容Osmo セルフィースティック クランプマウント × 1、シリコンスペーサー質量(g)約53.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約52.7 × 46 × 30、約34.4 × 31 × 31
DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJIDJI Osmo 360 透明レンズプロテクターDJI
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
Osmo 360専用に設計されており、レンズにしっかりとフィットし、過酷な条件での撮影時に安心感を提供する効果的な保護を提供します。多層コーティングされたガラスとプロフェッショナルな光学設計により、画質の損失を最小限に抑え、360°ショットが鮮明で鮮やかに保たれます。
セット内容Osmo 360 透明レンズプロテクター×2 / Osmo レンズクリーニングクロス×1質量(g)4(2個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×18.5×41対応機種DJI Osmo 360
DJI Osmo Nano 磁気ヘッドバンド DJIDJI Osmo Nano 磁気ヘッドバンドDJI
3,700税込4,070
1個
欠品中
パッケージ寸法:43 × 68 × 40.6 mm