カテゴリ

  • 防災用品(5)
絞り込み
ブランド
  • DJI
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdc-100w」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Power 車内電源充電ケーブル DJI

    DJI Power 車内電源充電ケーブル

    DJI
    4,500税込4,950
    1セット
    欠品中
    車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。
    用途充電、車内充電、非常用電源セット内容XT60 - SDCモジュール × 1、車内電源ソケット - XT60 電源ケーブル × 1入力12~30 V、DC互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000・DJI Power 500最大出力電力(W)100動作温度(℃)-10~45
  • DJI Power 1000 Mini Plus DJI

    DJI Power 1000 Mini Plus

    DJI
    54,000税込59,400
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
  • DJI POWER 1000 Mini DJI

    DJI POWER 1000 Mini

    DJI
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
  • DJI POWER 1000 Mini White DJI

    DJI POWER 1000 Mini White

    DJI
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計
    用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
  • ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V) DJI

    ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V)

    DJI
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。
    用途充電、発電、キャンプ・災害時の電源に。トラスコ品番722-3996セット内容XT60-SDCモジュール×1、車内電源ソケット-XT60 電源ケーブル×1長さ(cm)自動車電源コンセント:160
非常用電源カテゴリ