曜日別特売

DJI POWER 1000 Mini White

DJI POWER 1000 Mini White - DJIDJI POWER 1000 Mini White - DJIDJI POWER 1000 Mini White - DJIDJI POWER 1000 Mini White - DJI

1008Whポータブル電源
高効率の電力、長持ちする設計
わずか58分で0%から80%まで充電
内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール
100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納
安全・安心を重視した設計

ポート数
AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)
AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け)
USB-C × 1
USB-C巻き取り式ケーブル × 1
USB-A × 2
SDC × 1
AC入力 × 1
入力仕様
【AC入力】
●低電圧:
AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)
●高電圧:
AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)
※AC入力データは、国や地域によって異なります。
【USB-C入力】
最大充電電力:100 W
【SDC入力】
SDC:9~28 V、最大400 W
出力仕様
【AC出力】
●低電圧:
AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)
●高電圧:
AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)
AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)
※AC出力データは、国や地域によって異なります。
【USB-A出力】
5 V、2.4 A
最大出力電力(チャンネル毎):12 W"
【USB-C出力】
5 V、5 A
9 V、5 A
12 V、5 A
15 V、5 A
20 V、5 A
最大出力電力(チャンネル毎):100 W
USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。
【SDC出力】
SDC:9~28 V、最大300 W
用途
ポータブル電源
温度範囲(℃)
【充電】-10~45
温度(℃)
【電力供給】-10~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
314×212×216
高度(m)
5000
電池
LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)
消費電力量(Wh)
1008(標準)
充電可能回数
4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
保管温度(℃)
-10~45
正味質量(kg)
11.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774768177224149618
¥51,100
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする