カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • 東尾メック
  • イチネンTASCO(82)
  • エスコ(46)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
  • アサダ(32)
  • SMC(23)
  • BBKテクノロジーズ(18)
  • オリオン機械(8)
  • ニューマシン(8)
  • 新コスモス電機(6)
  • オーケー器材(6)
  • アズワン(5)
  • CKD(4)
  • 因幡電工(4)
  • testo(テストー)(4)
  • TSC(旧多久販売)(4)
  • ダイキン工業(3)
  • 三井精機(3)
  • タンガロイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R407C」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rおっぞん 径違いソケット ROSOCシリーズ 東尾メックRおっぞん 径違いソケット ROSOCシリーズ東尾メック
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
新冷媒HFC用継手、適用流体: 冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)、圧力: 最低-755mmHg 最高4.3MPa、温度: 最低-45℃ 最高130℃)
仕様●口径(mm):31.75×28.58●種類:径違いソケット●圧力:最低-755mmHg 最高4.3MPa●温度:最低-45℃ 最高130℃●適用流体:冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)アズワン品番68-0658-46危険物の類別非危険物
Rおっぞん テストプラグ ROTPGシリーズ 東尾メックRおっぞん テストプラグ ROTPGシリーズ東尾メック
869税込956
1個
8日以内出荷
新冷媒HFC用継手、適用流体: 冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)、圧力: 最低-755mmHg 最高4.3MPa、温度: 最低-45℃ 最高130℃)
仕様●口径(mm):6.35●種類:テストプラグ●圧力:最低-755mmHg 最高4.3MPa●温度:最低-45℃ 最高130℃●適用流体:冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)アズワン品番68-0658-64危険物の類別非危険物
R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん ソケット東尾メック
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-45~130最高使用圧力(MPa)4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
R(れいわ)おっぞん エルボ 東尾メックR(れいわ)おっぞん エルボ東尾メック
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状エルボ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
R(れいわ)おっぞん テストプラグ 東尾メックR(れいわ)おっぞん テストプラグ東尾メック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
R(れいわ)おっぞん 径違いソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん 径違いソケット東尾メック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
日立 r407c特集