カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • メテックス
  • 旭光電機工業(45)
  • オーム電機(23)
  • TRACO POWER(18)
  • 日動工業(11)
  • エスコ(10)
  • SIEMENS(4)
  • ウシオライティング(3)
  • 日本アンテナ(3)
  • KITACO(3)
  • 東西電気産業(3)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 武藤化学(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • STMicro(2)
  • RS PRO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Baumer(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110V10W」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラメガパワーステーション メテックスウルトラメガパワーステーションメテックス
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。 より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能 [消費電力:定格600W/最大1200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(kg)9.3出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W)入力電圧(V)DC12~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護]バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件でバッテリー容量(mAh)200000(640Wh)使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS)明るさ(Lm)120240600RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)65
電球 100v 10w特集