モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器缶主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4Lデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル7日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造トラスコ品番599-7801色黒使用温度範囲(℃)270容量(L)4容器缶主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥329,800税込¥362,780
1缶(20kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系ペーストです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器仕様稠度#2トラスコ品番128-7551色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)20容器缶主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ペースト M-77ペースト 2kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル3日以内出荷
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。
ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少にトラスコ品番102-5381色黒使用温度範囲(℃)-45~230容量(kg)2温度(℃)【固体潤滑】400容器缶主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース 18kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥529,800税込¥582,780
1缶(18kg)
12日以内出荷
特性耐熱性、耐寒性危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16Kデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥159,800税込¥175,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
樹脂、金属問わず幅広く使用できます。
耐荷重性です。
使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品色黄仕様稠度300トラスコ品番124-0142使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)16容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥139,800税込¥153,780
1缶(15kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク色白仕様稠度#1トラスコ品番128-6051使用温度範囲(℃)-60~130容量(kg)15容器缶使用目的低トルク、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥179,800税込¥197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。
耐プラスチック性、消音性に優れます。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑色白色半透明仕様稠度#1トラスコ品番128-7536使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)16容器缶使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥179,800税込¥197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑色白仕様稠度#1トラスコ品番124-0131使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル7日以内出荷
汎用塑性加工用です。
半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に色透明容器缶使用目的汎用塑性加工主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱用 822Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
ちょう度265色白特性耐熱性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6868使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
ちょう度360色白成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
ちょう度280色白成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100危険物の類別非危険物
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル9日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。ちょう度280色黒特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート EPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285色黒容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
モリコート 耐熱用 44Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥149,800税込¥164,780
1缶(5kg)
8日以内出荷
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260色白商品タイプシリコングリース特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4359材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル質量(kg)5.4使用温度範囲-40~200℃容量(kg)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
シーリング剤 SE960 WHITE 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル7日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。
仕様●色:ホワイト●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4136アズワン品番67-5645-99危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 UMBER 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。
仕様●色:アンバー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4137アズワン品番67-5645-98危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。
仕様●色:ライトグレー2●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4139アズワン品番67-5645-97危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 GRAY 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。
仕様●色:グレー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4138アズワン品番67-5645-95危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 BLACK 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。
建築・土木用。
仕様●色:ブラック●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4135アズワン品番67-5645-94危険物の類別非危険物
東レ DK Q4 317 A&Bデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥359,800税込¥395,780
1箱(2kg×20本)
122日以内出荷
用途電気絶縁用仕様熱硬化:30分(100Deg C)引張強度377psi伸び(%)110外観A:グレー、B:赤褐色硬度(JIS A)65粘度(mPa・s)A:9670、B:4980危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(A)1:(B)1商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
東レ ペルガンZデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥189,800税込¥208,780
1箱(1kg×10本)
4日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
東レ ペルガンDデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル欠品中
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
東レ FSアンチフォーム 93デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル120日以内出荷
色ホワイトpH8有効成分0.3粘度(Pa・s)2危険物の類別非危険物