カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • オイルコンパウンド(5)
  • 接着剤・補修材(1)
    • 液状ガスケット(1)
絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • ダウ・東レ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 信越化学工業(3)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • StarTech.com(6)
  • ニュートン(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • RS PRO(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dowsil」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(50g)
当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
東レ ペルガンZ デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル東レ ペルガンZデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
189,800税込208,780
1箱(1kg×10本)ほか
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SH44MGREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH44MGREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
599,800税込659,780
1缶(20kg)ほか
10日以内出荷
高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース特性耐熱性使用温度範囲(℃)-40-180主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260
高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(50g)
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
モリコート DC4コンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート DC4コンパウンドデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
349,800税込384,780
1箱(150g×12本)
12日以内出荷
用途電気絶縁用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
モリコート 111バルブルブリカント&シーラント デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 111バルブルブリカント&シーラントデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(150g)
当日出荷
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。ちょう度200半透明容量(g)150質量(g)180トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース