カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(5)
- ダウ・東レ(5)
- ホンダ(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
- コニシ(2)
- セメダイン(2)
- ニッタ(1)
「se5006」の検索結果

HVG 高真空用グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(50g)当日出荷高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。ちょう度210色淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース