絞り込み
ブランド
- 大谷塗料
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
大谷塗料
大谷塗料のページです。大谷塗料は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

VATON
大谷塗料(13件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(0.6kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。主な用途建築・建材・ガーデニング・木部塗布方法刷毛→拭き取り危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)8以上使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾危険物の性状非水溶性塗回数1回標準塗布量(g/m2)50
バトンFX
大谷塗料¥899~税込¥989~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
水性VATONプラス
大谷塗料¥4,398~税込¥4,838~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物
水性VATON
大谷塗料(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.8kg)ほか当日出荷から10日以内出荷天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途木乾燥時間(時間)4以上使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性速乾、耐候標準塗布量(g/m2)50以下
VATONトップクリヤー
大谷塗料(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶(3.3kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装形状液体色黄褐色透明タイプ艶有規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.831危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
セーフティーワルツ ネオデラック2020FF
大谷塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。 トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。 塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。 耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VATONフロアー
大谷塗料¥9,998~税込¥10,998~1缶(3.5kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。用途溶剤臭が嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
水性VATONフロアーNY
大谷塗料¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷1液タイプであり、かつ、乾燥性に優れ、現場の作業効率アップにつながります。 2従来の溶剤系に近い、耐ラバーマーク性と強靭な塗膜を実現。用途教室等のフロアー塗装/その他木製品の透明仕上げ耐衝撃性デュポン1/2インチ50cm 異常なし使用場所室内床、室内木部耐摩耗性JIS-K-5961 6mg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性耐滑性能滑り抵抗係数(CSR) 0.8乾燥時間指触乾燥:16分、指圧乾燥:1時間(23℃)
セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX
大谷塗料¥6,498~税込¥7,148~1缶(2kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性VATONサンディングシーラーNY
大谷塗料(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781缶(16kg)3日以内出荷作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)80~100
VATONフラット
大谷塗料¥9,998~税込¥10,998~1缶(3.3kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP
大谷塗料¥5,298~税込¥5,828~1缶(1kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット
大谷塗料¥35,980税込¥39,5781セット6日以内出荷外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。用途木部用クリヤー塗料セット内容A液(4kg)、B液(4kg)主な用途木危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶有危険物の性状非水溶性塗回数1~2回標準塗布量(g/m2)80~100
VATONシーラー
大谷塗料¥4,398~税込¥4,838~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50
セーフティーワルツ ラッカー型 クリヤー 金剛
大谷塗料¥7,898~税込¥8,688~1缶(3.8kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。形状液体色淡黄色透明タイプ上塗り規格JISK5531(JP0808001)主な用途木沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.99危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
セーフティーワルツ ラッカー型 サンディング 金剛
大谷塗料¥7,998~税込¥8,798~1缶(3.8kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。形状液体色白濁タイプ中塗り規格JISK5533(JP0808002)主な用途木沸点(℃)77~126臭気溶剤臭密度0.94危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100
水性VATONトップクリヤー
大谷塗料(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781缶(16kg)3日以内出荷高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)乾燥時間(時間)16以上危険物の類別非危険物特性水性標準塗布量(g/m2)70~80
VATON フラット
大谷塗料¥4,898~税込¥5,388~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装形状液体色黄褐色規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.819危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り
大谷塗料¥9,398~税込¥10,338~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の 指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等主成分ウレタン主な用途天井、木危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ
大谷塗料¥6,598~税込¥7,258~1缶(2kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY
大谷塗料¥6,498~税込¥7,148~1缶(1L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX
大谷塗料¥5,298~税込¥5,828~1缶(1L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7
大谷塗料¥6,698~税込¥7,368~1缶(2kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛
大谷塗料¥9,998~税込¥10,998~1缶(3.8kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40~60%含まれており、 建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が 続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。 セーフティーワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め 厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装形状液体色白濁規格F☆☆☆☆ O 01319主な用途木部沸点(℃)77~125臭気溶剤臭密度0.988危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類蒸気圧12453Pa(25℃)(酢酸エチル)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
セーフティーワルツ インテリアクラフト上塗リ ハイクリヤー
大谷塗料¥7,998~税込¥8,798~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス
大谷塗料¥8,298~税込¥9,128~1缶(2kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング XE-120
大谷塗料¥26,980~税込¥29,678~1缶(7.5kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性