1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800
RoHS
従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、耐薬品性や作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、複数の手袋を着用する必要がありません。JIS T8116に準拠しています。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。 材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン 厚さ(mm)0.45 オレンジ 入数(枚)30 規格JIS T8116準拠(ASTM F739) 全長(cm)28.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(0.85MB) EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)
1箱(30枚)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード