絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA-9ロングノズル トーキンTA-9ロングノズルトーキン
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA-24コレット トーキンTA-24コレットトーキン
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N肉厚ノズル16mm トーキンN肉厚ノズル16mmトーキン
5,998税込6,598
1箱(10本)
4日以内出荷
全長(mm)73先端内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)21
Nフラックスチップ トーキンNフラックスチップトーキン
1,198税込1,318
1箱(10本)
4日以内出荷
サイズ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
Nノズル500A トーキンNノズル500Aトーキン
4,598税込5,058
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
Nノズル16mmL=63mm350A トーキンNノズル16mmL=63mm350Aトーキン
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)63先端内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)20
Nアルミチップ トーキンNアルミチップトーキン
1,198税込1,318
1箱(10本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NEWβ/WXノズル トーキンNEWβ/WXノズルトーキン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
全長(mm)82.5RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)26
Dアルミチップ トーキンDアルミチップトーキン
1,198税込1,318
1箱(10本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル トーキンハンドルトーキン
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トーチボディ トーキントーチボディトーキン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスレンズコレットボディー トーキンガスレンズコレットボディートーキン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスレンズノズル トーキンガスレンズノズルトーキン
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(500A) トーキンNタイプノズル(500A)トーキン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
マイクロスイッチ(ゴムカバー付) トーキンマイクロスイッチ(ゴムカバー付)トーキン
519税込571
1個
4日以内出荷
AL N-Lインシュレータ トーキンAL N-Lインシュレータトーキン
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
AL Nノズル トーキンAL Nノズルトーキン
4,598税込5,058
1箱(10個)
6日以内出荷
寸法(mm)16
スイッチレバー トーキンスイッチレバートーキン
309税込340
1個
4日以内出荷
カーボンヘッド トーキンカーボンヘッドトーキン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーケーブル トーキンパワーケーブルトーキン
7,990税込8,789
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルクリーニングステーション TKS-RS トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RSトーキン
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーニングステーション TKS-RC トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RCトーキン
329,800税込362,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーナー TKN-A1 トーキンノズルクリーナー TKN-A1トーキン
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)1.5空気消費量(L/min)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190空気圧力(MPa)0.2~0.5空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手ヘッド寸法(mm)14
ノズルクリーニングステーション TKS-Z3 トーキンノズルクリーニングステーション TKS-Z3トーキン
329,800税込362,780
1台
20日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
ワイヤカッター TKC-B1 トーキンワイヤカッター TKC-B1トーキン
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。
質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
スパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1 トーキンスパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1トーキン
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
スパッタ付着防止液を微霧化して吹き付けるので、ムラなく薄くノズル内面に塗布可能です。塗布されたノズルコートは、溶接後のノズルの熱によりすぐ乾き、スパッタ防止皮膜を形成します。スパッタ付着防止液は適量を噴霧可能なため、無駄遣いを防止します。推奨設定値「エア圧0.2MPa、0.5秒噴霧」外径Φ16~Φ26の範囲のノズルに対応可能です。
質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.2~0.4空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手空気流量(NL/min)27~46
ノズルクリーニングステーション TKS-Z2 トーキンノズルクリーニングステーション TKS-Z2トーキン
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
ノズルクリーニングステーション TKS-Z1 トーキンノズルクリーニングステーション TKS-Z1トーキン
279,800税込307,780
1台
20日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル
ワイヤカッター TKC-A2 トーキンワイヤカッター TKC-A2トーキン
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。
質量(kg)2.6空気圧力(MPa)0.3~0.8空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
電極交換機 トーキン電極交換機トーキン
359,800税込395,780
1台
21日以内出荷
ロボットでのタングステン電極の自動交換を実現トーキンエアシリンダー内蔵TIGトーチ(トーチボディ後ろのエアシリンダーを駆動させることで電極のクランプ・アンクランプを行います)と組み合わせて使用することでタングステン電極の交換を自動化できます。
対象【使用可能TIGトーチ】TA-303CDA、TAー303CDW、TA-203CDA、TA-500CDW
冷却水循環装置 トーキン冷却水循環装置トーキン
779,800税込857,780
1台
60日以内出荷
高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。
仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900関連資料(0.91MB)吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
冷却水循環装置 トーキン冷却水循環装置トーキン
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター
付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)周波数(Hz)50/60消費電力(W)270スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)タンク容量(L)9本体質量(kg)15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)関連資料(0.71MB)配管接続方式(前面)5/8-18UNF冷却能力1.7kW/min吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
フレキシブルロング半自動トーチ トーキンフレキシブルロング半自動トーチトーキン
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷
既存製品と比較して可動部分を26mm延長し、可動域を従来の0°~36°から拡大し、0°~55°まで実現いたしました。角度を変えながら使用できます。
ノズルコート トーキンノズルコートトーキン
11,980税込13,178
1缶(2L)ほか
4日以内出荷
抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(0.4MB)危険物の性状非水溶性
リールスタンド トーキンリールスタンドトーキン
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
パックワイヤの代わりにスプールワイヤを使用する場合に使うスタンドです。
N-Dフレコン変換アダプタ55 トーキンN-Dフレコン変換アダプタ55トーキン
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
N型→D型へ変換するアダプタです。内径Φ5.5用アダプタです。
N-Dフレコン変換アダプタ35 トーキンN-Dフレコン変換アダプタ35トーキン
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
N型→D型へ変換するアダプタです。内径Φ3.5用アダプタです。
日鐵フレコン変換アダプタ トーキン日鐵フレコン変換アダプタトーキン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
N型→日織型へ変換するアダプタです。
テフロンフレコン金具N トーキンテフロンフレコン金具Nトーキン
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
簡易フレコン金具D トーキン簡易フレコン金具Dトーキン
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷