絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トーケン

トーケンのページです。トーケンは、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、トラック用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪 トーケンラフサイドタイプ切断砥石 剣豪トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A種別1枚補強硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン切断砥石サムライ(1mm厚)トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)ほか
当日出荷
極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
879税込967
1箱(10枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
トラック昇降ステップ トーケントラック昇降ステップトーケン
46,880税込51,568
1台
欠品中
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!折り畳み可能で収納場所も取りません!
仕様折り畳み式幅(mm)(フック)69.8全長(mm)988~1423(天場)質量(kg)12.3タイプ3段仕様全幅(mm)406幅(cm)(伸縮)約43
切断砥石 武蔵105 トーケン切断砥石 武蔵105トーケン
2,598税込2,858
1箱(10枚)
欠品中
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石サムライ105mm10枚入 トーケン切断砥石サムライ105mm10枚入トーケン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ
切断砥石 スーパーツインザー105mm トーケン切断砥石 スーパーツインザー105mmトーケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
当日出荷
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
トラック昇降ステップ トーケントラック昇降ステップトーケン
26,880税込29,568
1台
4日以内出荷
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!折り畳み可能で収納場所も取りません!
仕様折り畳み式幅(mm)(フック)71全長(mm)794質量(kg)6.84タイプ2段仕様全幅(mm)340
切断砥石 武蔵105サービスパック トーケン切断砥石 武蔵105サービスパックトーケン
14,980税込16,478
1セット(60枚)
当日出荷
メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60砥材AZトラスコ品番355-8576質量(kg)1.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石) トーケンツインザー(スーパー両面補強切断砥石)トーケン(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10枚)
当日出荷
両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
踏男くん(Bタイプ) トーケン踏男くん(Bタイプ)トーケン
26,980税込29,678
1台
欠品中
150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして最大使用荷重(kg)150耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×370×150~(最大)250
段平くんⅢ トーケン段平くんⅢトーケン
79,880税込87,868
1台
4日以内出荷
自在式段差シリーズ「段平くん」段平くんⅢが出ました!!従来の段平くんⅡと比較すると本体幅が450→500に広くなり、耐荷重は1000→1500kgになりました。幅広、耐荷重アップですが、本体重量はほとんど変わりません。100mm~250mmまで無段階調整が可能です。
寸法(mm)500×1250×71耐荷重(kg)1500本体質量(kg)39有効高さ(mm)100~250有効幅(mm)500
台車(4輪) トーケン台車(4輪)トーケン
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
連結台車力働さん トーケン連結台車力働さんトーケン
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可材質(荷台)スチール
切断砥石Tタイプ(硬)355mm トーケン切断砥石Tタイプ(硬)355mmトーケン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(25枚)
当日出荷
外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
切断砥石小次郎 トーケン切断砥石小次郎トーケン
2,990税込3,289
1箱(10枚)ほか
当日出荷
巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
切断砥石サムライ トーケン切断砥石サムライトーケン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
踏男くん(Aタイプ) トーケン踏男くん(Aタイプ)トーケン
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして最大使用荷重(kg)150耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)617×377×150~(最大)250
トラックスタンション トーケントラックスタンショントーケン
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり)質量(kg)53天板寸法(mm)470×160表面処理溶融亜鉛メッキ加工キャスター径(Φmm)150設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)
切断砥石サムライ18010枚入 トーケン切断砥石サムライ18010枚入トーケン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2447粒度60厚さ(mm)1.6質量(kg)1.1穴径(Φmm)22外径(Φmm)180研削材AZ
切断砥石Tタイプ(硬)455 トーケン切断砥石Tタイプ(硬)455トーケン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(20枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2464粒度36厚さ(mm)3.5質量(kg)1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)455研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)305mm トーケン切断砥石Kタイプ(軟)305mmトーケン
529税込582
1枚ほか
当日出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46研削材A質量(g)440主要切断材料一般鋼
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,698税込7,368
1箱(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
トラック昇降ステップ トーケントラック昇降ステップトーケン
9,698税込10,668
1セット(2本×1セット)
4日以内出荷
のび~る トーケンのび~るトーケン
459,800税込505,780
1台
21日以内出荷
配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。
種別昇降装置:手動式(バネバランス式)材質移動車輛:ゴム直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付)表面処理溶融亜鉛メッキ作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
トラック昇降ステップ トーケントラック昇降ステップトーケン
19,880税込21,868
1台
4日以内出荷
トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!
幅(mm)(フック)70全長(mm)380質量(kg)2.88タイプ1段仕様全幅(mm)281
切断砥石サムライ ケースセット トーケン切断砥石サムライ ケースセットトーケン
21,980税込24,178
1セット(115枚)
当日出荷
高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
自在式段平踏板 段平くんⅡN トーケン自在式段平踏板 段平くんⅡNトーケン
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷
有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。 踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。 現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。 両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)段数1積載荷重(kg)1000最小・最大高さ(mm)100・250自重(kg)39
切断砥石サムライ12510枚入 トーケン切断砥石サムライ12510枚入トーケン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2446粒度60厚さ(mm)1.5質量(g)400穴径(Φmm)22外径(Φmm)125研削材AZ
切断砥石Tタイプ(硬)305mm トーケン切断砥石Tタイプ(硬)305mmトーケン
9,998税込10,998
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2460粒度36厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)405 トーケン切断砥石Kタイプ(軟)405トーケン
21,980税込24,178
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)355 トーケン切断砥石Kタイプ(軟)355トーケン
18,980税込20,878
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2461粒度36厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355研削材A
切断砥石355mmステンレス用 トーケン切断砥石355mmステンレス用トーケン
29,980税込32,978
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2455粒度46K厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材ステンレス研削材WA
切断砥石305mmステンレス用 トーケン切断砥石305mmステンレス用トーケン
25,980税込28,578
1セット(25枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2454質量(g)440適合材ステンレス
切断砥石255mmステンレス用 トーケン切断砥石255mmステンレス用トーケン
7,798税込8,578
1セット(10枚)
3日以内出荷
外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス
切断砥石205mmステンレス用 トーケン切断砥石205mmステンレス用トーケン
7,398税込8,138
1セット(10枚)
3日以内出荷
トラスコ品番809-2452粒度46K厚さ(mm)2質量(g)160穴径(Φmm)22外径(Φmm)205適合材ステンレス研削材WA
切断砥石180mmステンレス用 トーケン切断砥石180mmステンレス用トーケン
5,998税込6,598
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(Φmm)180厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2451質量(g)130適合材ステンレス
切断砥石150mmステンレス用 トーケン切断砥石150mmステンレス用トーケン
5,598税込6,158
1セット(10枚)
5日以内出荷
トラスコ品番809-2450粒度46K厚さ(mm)2質量(g)90穴径(Φmm)22外径(Φmm)150適合材ステンレス研削材WA
切断砥石125mmステンレス用 トーケン切断砥石125mmステンレス用トーケン
3,998税込4,398
1セット(10枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)125厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2449質量(g)60適合材ステンレス
ツインザー ステンレス用 トーケンツインザー ステンレス用トーケン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0112トラスコ品番170-2700質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材ステンレス