絞り込み
ブランド
- トーケン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
トーケン
トーケンのページです。トーケンは、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、トラック用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

切断砥石サムライ(1mm厚)
トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)ほか当日出荷極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪
トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5枚)当日出荷切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。種別1枚補強粒度36砥材A穴径(Φmm)25.4硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
トラック昇降ステップ
トーケン¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!。折り畳み可能で収納場所も取りません!仕様折り畳み式
切断砥石 武蔵105
トーケン¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)欠品中現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)
トーケン(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
踏男くん(Aタイプ)
トーケン¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在。マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)617×377×150~(最大)250最大使用荷重(kg)150
切断砥石サムライ105mm10枚入
トーケン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ
連結台車力働さん
トーケン¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可材質(荷台)スチール
切断砥石Kタイプ(軟)305mm
トーケン¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等粒度46厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼研削材A
踏男くん(Bタイプ)
トーケン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在。マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×370×150~(最大)250最大使用荷重(kg)150
のび~る
トーケン¥549,800~税込¥604,780~1台21日以内出荷配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準。本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。種別昇降装置:手動式(バネバランス式)材質移動車輛:ゴム直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付)表面処理溶融亜鉛メッキ作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
段平くんⅢ
トーケン¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷自在式段差シリーズ「段平くん」段平くんⅢが出ました!!。従来の段平くんⅡと比較すると本体幅が450→500に広くなり、耐荷重は1000→1500kgになりました。幅広、耐荷重アップですが、本体重量はほとんど変わりません。100mm~250mmまで無段階調整が可能です。寸法(mm)500×1250×71耐荷重(kg)1500本体質量(kg)39有効高さ(mm)100~250有効幅(mm)500
台車(4輪)
トーケン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー付材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
切断砥石Tタイプ(硬)355mm
トーケン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(25枚)当日出荷トラスコ品番809-2462粒度36厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)405
トーケン¥21,980税込¥24,1781セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
切断砥石 スーパーツインザー105mm
トーケン¥1,398税込¥1,5381箱(5枚)当日出荷耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
自在式段平踏板 段平くんⅡN
トーケン¥86,980税込¥95,6781本3日以内出荷有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。 踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。 現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。 両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)段数1積載荷重(kg)1000最小・最大高さ(mm)100・250自重(kg)39
切断砥石Kタイプ(軟)355
トーケン¥18,980税込¥20,8781セット(25枚)欠品中トラスコ品番809-2461粒度36厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355研削材A
切断砥石255mmステンレス用
トーケン¥7,798税込¥8,5781セット(10枚)3日以内出荷トラスコ品番809-2453粒度46K厚さ(mm)2.5質量(g)300穴径(Φmm)22外径(Φmm)255適合材ステンレス研削材WA
切断砥石 武蔵105サービスパック
トーケン¥14,980税込¥16,4781セット(60枚)当日出荷メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。トラスコ品番355-8576粒度60厚さ(mm)1質量(kg)1.4砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石小次郎
トーケン¥2,990~税込¥3,289~1箱(10枚)ほか当日出荷巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トラックスタンション
トーケン¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します。折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり)質量(kg)53天板寸法(mm)470×160表面処理溶融亜鉛メッキ加工キャスター径(Φmm)150設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)
トラック昇降ステップ
トーケン¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!幅(mm)(フック)70全長(mm)380質量(kg)2.88タイプ1段仕様全幅(mm)281
切断砥石サムライ ケースセット
トーケン¥21,980税込¥24,1781セット(115枚)当日出荷高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
台車(6輪)
トーケン¥79,980税込¥87,9781台欠品中軽量設計の為スチール材なのに35kg 積載荷重は1000kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 6輪が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 単管パイプの収納も可能 専用のアタッチメント仕様で連結車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780材質(車輪・金具)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
切断砥石Tタイプ(硬)455
トーケン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(20枚)3日以内出荷トラスコ品番809-2464粒度36厚さ(mm)3.5質量(kg)1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)455研削材A
切断砥石Tタイプ(硬)305mm
トーケン¥9,998税込¥10,9981セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2460粒度36厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305研削材A
切断砥石355mmステンレス用
トーケン¥29,980税込¥32,9781セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2455粒度46K厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材ステンレス研削材WA
切断砥石305mmステンレス用
トーケン¥23,980税込¥26,3781セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2454粒度46K厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材ステンレス研削材WA
切断砥石205mmステンレス用
トーケン¥7,398税込¥8,1381セット(10枚)3日以内出荷トラスコ品番809-2452粒度46K厚さ(mm)2質量(g)160穴径(Φmm)22外径(Φmm)205適合材ステンレス研削材WA
切断砥石180mmステンレス用
トーケン¥5,998税込¥6,5981セット(10枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2451粒度46K厚さ(mm)2質量(g)130穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材ステンレス研削材WA
切断砥石150mmステンレス用
トーケン¥5,598税込¥6,1581セット(10枚)5日以内出荷トラスコ品番809-2450粒度46K厚さ(mm)2質量(g)90穴径(Φmm)22外径(Φmm)150適合材ステンレス研削材WA
切断砥石125mmステンレス用
トーケン¥3,998税込¥4,3981セット(10枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2449粒度46K厚さ(mm)2質量(g)60穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材ステンレス研削材WA
ツインザー ステンレス用
トーケン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。参考品番T0112トラスコ品番170-2700粒度36厚さ(mm)2.2質量(g)40穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A適合材ステンレス