2ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消大阪塗料工業
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)特性全艶消主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
ユーロうすめ液 大阪塗料工業ユーロうすめ液大阪塗料工業
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ユーロ専用うすめ液。
用途ユーロの専用希釈剤。 刷毛などの用具の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イズミ 大阪塗料工業イズミ大阪塗料工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。
用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。特性速乾薄黄色タイプ屋内建築木部(上塗り用)硬化時間(分)60(23℃)主な用途木、内壁指触乾燥時間(分)7(23℃)外観薄黄色希釈剤使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
NTX・OTステインPG 大阪塗料工業NTX・OTステインPG大阪塗料工業
7,298税込8,028
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。 ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。 木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。 各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。 粘度が低く、取り扱いが簡単。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。タイプ混合用着色剤主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
ウルトラックステイン 大阪塗料工業ウルトラックステイン大阪塗料工業
3,398税込3,738
1缶(300mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。タイプ混合用着色剤主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性ニス 大阪塗料工業水性ニス大阪塗料工業
27,980税込30,778
1缶(17kg)
3日以内出荷
ブロッキング性(不粘着性)に優れている。 素地密着性に優れている。 耐水性に優れている。 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
黒ニス 大阪塗料工業黒ニス大阪塗料工業
15,980税込17,578
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。
用途仏壇、襖縁の下塗り。特性速乾硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黒色希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
改良 透明白ラックニス 大阪塗料工業改良 透明白ラックニス大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製透明硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
改良 乳状白ラックニス 大阪塗料工業改良 乳状白ラックニス大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製乳白色硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観乳白色希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
濃口シケラックニス 大阪塗料工業濃口シケラックニス大阪塗料工業
15,980税込17,578
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製黄褐色タイプ高濃度品硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ブロンズクリヤー 大阪塗料工業ブロンズクリヤー大阪塗料工業
19,980税込21,978
1缶(16L)
3日以内出荷
無酸性クリヤー。 金粉用。
用途額縁、玩具など。無色透明タイプ無酸性、金粉用硬化時間(分)20(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観無色透明希釈剤ラッカーシンナー#100塗り重ね可能時間(分)20以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)60~80危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗りラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
NTXライトシーラー 大阪塗料工業NTXライトシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
特性速乾無色透明タイプウッドシーラー硬化時間(分)30(23℃)主な用途指触乾燥時間(分)10(23℃)外観無色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXラッカーサンディングシーラー 大阪塗料工業NTXラッカーサンディングシーラー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ラッカーサンディング #200 大阪塗料工業ラッカーサンディング #200大阪塗料工業
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。
用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。特性速乾乳白色硬化時間(分)40(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXラッカーフラット 大阪塗料工業NTXラッカーフラット大阪塗料工業
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。特性耐摩耗乳白色主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上硬化時間(時間)1(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXラッカークリヤー 大阪塗料工業NTXラッカークリヤー大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。特性耐摩耗淡黄色透明硬化時間(分)30(23℃)主な用途指触乾燥時間(分)15(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
クリヤーラッカー 大阪塗料工業クリヤーラッカー大阪塗料工業
1,698税込1,868
1缶(400mL)
5日以内出荷
希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.286L危険物の性状非水溶性
NTXウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業NTXウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感がよく研磨性に優れています。 上塗り塗料との適合性が大変良いです。
使用場所屋内用乳白色タイプ中塗用指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業ウルトラックサンディング #700大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。特性研磨乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
NTXウルトラック木匠シーラー 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠シーラー大阪塗料工業
6,398税込7,038
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。使用場所屋内用特性速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
NTXウルトラック木匠フラット5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット5分消大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット艶有り 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット艶有り大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠ハイグロス 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠ハイグロス大阪塗料工業
4,998税込5,498
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐摩耗主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ニューボンデンガーデンカラー 大阪塗料工業ニューボンデンガーデンカラー大阪塗料工業
6,598税込7,258
1缶(3.5L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
紫外線に強い顔料が木材内部まで浸透し、木材の耐久性を高めます。 塗り重ね乾燥時間が6時間以上(23℃)と早く、工程管理が簡単です。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。 コストが安いです。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤(改良)ニューボンデン 透明危険等級乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)7~10/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~60(素地着色の場合)
ユーロミツロウオイル 大阪塗料工業ユーロミツロウオイル大阪塗料工業
4,998税込5,498
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
粘度が低いので、簡単に塗装できます。 撥水性に優れています。 木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。 艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
用途壁、天井、床、廻り縁など。 家具などの仕上げ塗り用。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
白木のまんま 大阪塗料工業白木のまんま大阪塗料工業
7,398税込8,138
1缶(3.8kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。主な用途屋内白木全般使用場所屋内用乳白色硬化時間(分)50(23℃)指触乾燥時間(分)30(23℃)外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)1以上標準塗布量(g/m2)60~80
ウォルタ 全艶消 大阪塗料工業ウォルタ 全艶消大阪塗料工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用特性全艶消、速乾薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ 5分消 大阪塗料工業ウォルタ 5分消大阪塗料工業
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用特性速乾薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ 艶有リ 大阪塗料工業ウォルタ 艶有リ大阪塗料工業
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用特性艶有リ、速乾薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタサンディング 大阪塗料工業ウォルタサンディング大阪塗料工業
4,898税込5,388
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。主な用途屋内白木全般使用場所屋内用特性速乾乳白色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)2以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ床用 5分消 大阪塗料工業ウォルタ床用 5分消大阪塗料工業
5,598税込6,158
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。主な用途木質フロアー、住宅建材使用場所屋内用特性速乾乳褐色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
ウォルタ床用 艶有リ 大阪塗料工業ウォルタ床用 艶有リ大阪塗料工業
5,598税込6,158
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。主な用途木質フロアー、住宅建材使用場所屋内用特性艶有リ、速乾乳褐色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
オイルステイン 大阪塗料工業オイルステイン大阪塗料工業
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。 鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。
用途建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。主な用途屋内木部全般使用場所屋内用使用方法そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割うすめてください。上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50
NTXウルトラック895 全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 全艶消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 5分消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス外部用 大阪塗料工業ライトレックス外部用大阪塗料工業
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐候褐色外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)指触乾燥時間(時間)6(23℃)塗り重ね可能時間(時間)12以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶消 大阪塗料工業ライトレックス 艶消大阪塗料工業
3,598税込3,958
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)主な用途住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候乳褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観乳褐色希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)6以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)7以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
速乾ニス 大阪塗料工業速乾ニス大阪塗料工業
1,698税込1,868
1缶(400mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち、光沢が良い。
用途一般木部用。籐の手工芸品。特性速乾褐色タイプ合成樹脂速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
カクマサライト 大阪塗料工業カクマサライト大阪塗料工業
8,898税込9,788
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。
用途一般木部用。籐の手工芸品。特性速乾黄褐色タイプコーパル系速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観黄褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100