絞り込み
ブランド
- 大阪塗料工業
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 大阪塗料工業のすべての商品

NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消
大阪塗料工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(1L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01特性全艶消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
NTXウルトラック木匠フラット不燃 5分消
大阪塗料工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(1L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01特性5分消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
ユーロうすめ液
大阪塗料工業¥9,298税込¥10,2281缶(4L)6日以内出荷ユーロ専用うすめ液。用途ユーロの専用希釈剤。 刷毛などの用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イズミ
大阪塗料工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。色薄黄色タイプ屋内建築木部(上塗り用)硬化時間(分)60(23℃)主な用途木、内壁指触乾燥時間(分)7(23℃)外観薄黄色希釈剤水使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
NTX・OTステインPG
大阪塗料工業¥8,898~税込¥9,788~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。 ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。 木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。 各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。 粘度が低く、取り扱いが簡単。用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。タイプ混合用着色剤主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
水性ニス
大阪塗料工業¥34,980税込¥38,4781缶(17kg)3日以内出荷ブロッキング性(不粘着性)に優れている。 素地密着性に優れている。 耐水性に優れている。 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
黒ニス
大阪塗料工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(4L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。用途仏壇、襖縁の下塗り。色黒硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黒色希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
改良 乳状白ラックニス
大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。用途家具、その他木製品の上塗り。 オイルステインのにじみ止め。色乳白色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観乳白色希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
シケラックニス
大阪塗料工業¥13,980税込¥15,3781缶(4L)5日以内出荷速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXラッカーサンディングシーラー
大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。色乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ラッカーサンディング #200
大阪塗料工業¥9,998~税込¥10,998~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。色乳白色硬化時間(分)40(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXラッカーフラット
大阪塗料工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。色乳白色主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上硬化時間(時間)1(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80特性耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXラッカークリヤー
大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。色淡黄色透明硬化時間(分)30(23℃)主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50特性耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラックサンディング #700
大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷肉持ち感がよく研磨性に優れています。 上塗り塗料との適合性が大変良いです。色乳白色タイプ中塗用指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック木匠シーラー
大阪塗料工業¥7,298~税込¥8,028~1缶(2L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
NTXウルトラック木匠フラット全艶消
大阪塗料工業¥6,898~税込¥7,588~1缶(2L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット5分消
大阪塗料工業¥6,898~税込¥7,588~1缶(2L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット艶有り
大阪塗料工業¥6,898~税込¥7,588~1缶(2L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠ハイグロス
大阪塗料工業¥5,598~税込¥6,158~1缶(2L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5混合比1:01特性耐摩耗塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ニューボンデンDX
大阪塗料工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(3.5L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー主な用途屋外木部希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
ユーロミツロウオイル
大阪塗料工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷粘度が低いので、簡単に塗装できます。 撥水性に優れています。 木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。 艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。用途壁、天井、床、廻り縁など。 家具などの仕上げ塗り用。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。主な用途木床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
白木のまんま
大阪塗料工業¥9,598~税込¥10,558~1缶(3.8kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。色乳白色硬化時間(分)50(23℃)主な用途屋内白木全般指触乾燥時間(分)30(23℃)外観乳白色希釈剤水使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)1以上標準塗布量(g/m2)60~80
ウォルタ 全艶消
大阪塗料工業(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性全艶消、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ 5分消
大阪塗料工業¥7,198~税込¥7,918~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ床用 艶有リ
大阪塗料工業¥8,198~税込¥9,018~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。色乳褐色主な用途木質フロアー、住宅建材指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)特性艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
マルチステイン
大阪塗料工業¥4,298~税込¥4,728~1缶(0.9kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷マルチ性:木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき、上塗り塗料(ラッカー・油性ウレタン・水性ウレタン)を選びません。 仕上がり感:オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりになり、希釈に水道水を使用できるのでカラーバリエーションが広がります。 作業性:塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく安心してお使いいただけます。 安全性:塗膜は食品衛生法第20号に適合。国土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合している。主成分水性顔料適合塗料1液水性ポリウレタン樹脂塗料:ウォルタ又はイズミ 各艶(艶有り・5分消・全艶消)1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック895 各艶(艶有り・5分消・7分消・全艶消)1液油変性ポリウレタン樹脂塗料:ライトレックス 各艶(艶有り・5分消)2液ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック木匠フラット 各艶(艶有り・5分消・全艶消)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性速乾
オイルステイン
大阪塗料工業¥3,198~税込¥3,518~1缶(1L)ほか5日以内出荷木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。 鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。用途建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。使用方法そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割うすめてください。上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。主な用途屋内木部全般危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50
NTXウルトラック895 全艶消
大阪塗料工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 7分消
大阪塗料工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 5分消
大阪塗料工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶消
大阪塗料工業¥4,898~税込¥5,388~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)色乳褐色主な用途住宅木部指触乾燥時間(分)60(23℃)外観乳褐色希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)6以上(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(刷毛)特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候塗り重ね可能時間(時間)7以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶有リ
大阪塗料工業¥4,298~税込¥4,728~1缶(1L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)色褐色主な用途木床、住宅木部指触乾燥時間(分)60(23℃)外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り塗り重ね可能時間(時間)6以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
速乾ニス
大阪塗料工業¥1,998~税込¥2,198~1缶(400mL)ほか3日以内出荷から5日以内出荷肉持ち、光沢が良い。用途一般木部用。籐の手工芸品。色褐色タイプ合成樹脂速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
カクマサライト
大阪塗料工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。用途一般木部用。籐の手工芸品。色黄褐色タイプコーパル系速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観黄褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100