アイカートネオ No.833シリーズ須恵廣工業3日以内出荷
見る角度で色合いが変わる、横押しカート。ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。2WAYキャスター(固定・左右45°)で、車輪が大きくスムーズに移動します。両側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。開口部が広いので、出しれが楽。2Lペットボトルが3本入ります。軽量アルミフレームです。レインカバー付
材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂質量(kg)2.6車輪径(Φmm)135タイプウォーキングキャリー容量(L)約14最大積載荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】255×(上)140・(下)160×370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×380×648~860左右区別右手ブレーキ