グリーンクロス
株式会社グリーンクロスは、今必要な安全を全国各地域すみずみまで、必要な時・必要な場所へ「安全」をお届けし地域社会へ貢献してゆくことが私たちの使命です。安全対策用品、安全標識、工事看板、建設現場用品、土木現場用品、防災・防犯用品、熱中症対策用品などの様々な安全用品を取り扱っております。私たちが目指しているのは、安全環境の構築を通した「社会貢献」です。
会社情報
| 会社名 | 株式会社グリーンクロス |
|---|
| 設立 | 1971/07/01 |
|---|
| 所在地 | 〒810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1丁目17番29号 |
|---|
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。表示内容熱中症対策取付方式ビス・両面テープ(別売)材質板:アルミ複合板温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:ポリスチレン樹脂目盛板:鉄針:アルミセット内容温湿度計(屋内仕様)質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600測定範囲(℃)10~90精度(%)±5(35~75%)、それ以外±10精度(℃)±2(-20~40℃)測定温度(℃)-20~40アズワン品番64-6568-67メーカー商品コード1179041001
グリーンクロス(35件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト使用場所屋内・屋外兼用
グリーンクロス(3件のレビュー)当日出荷
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グリーンクロス(13件のレビュー)当日出荷
コーンバーのリング交換に使用します。
用途コーンバー用リング交換部品材質PE(ポリエチレン樹脂)質量(g)25適合Φ34コーンバー用
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。取付方式ビス・両面テープ(別売)材質アルミ複合板質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
グリーンクロス(6件のレビュー)6日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
グリーンクロス(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
熱中症予防に有効なWBGT値がひと目でわかるように4種類の旗を立て替えその予報を明示することができます。
用途熱中症の予報に文字内容注意/警戒/厳重警戒/危険仕様ポンジ寸法(mm)450×1800
グリーンクロス(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
素材:ポンジ
木製持ち手付きで遠くからでも目立つ蛍光イエローを採用。
用途高速道・国道などでの誘導業務に最適です材質ポンジ質量(g)320寸法(幅W×長さL)(mm)900×900
グリーンクロス(2件のレビュー)5日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。質量(kg)1.05
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1セット(27枚)ほか
当日出荷
用途安全掲示板マグネット商品タイプ数字文字種別数字
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
熱中症対策の横断幕になります。
ポンジで軽いので設置も簡単です。
用途横断幕仕様ポンジ、ハトメ6ヶ所、紐つきサイズ2400×700アズワン品番64-6567-49
グリーンクロス(1件のレビュー)8日以内出荷
コーンに温湿度計がついているので、見やすく、わかりやすいです。熱中症の予防対策に最適です。
用途熱中症の予防や注意喚起に質量(kg)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×280×315アズワン品番64-6568-79メーカー商品コード2105030901
グリーンクロス(6件のレビュー)7日以内出荷
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400質量(kg)約9タイプ無反射サービス分類オーダー・加工
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに容量(mL)515使用温度範囲(℃)20~25切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡体積(L)25発泡倍率約2倍危険等級Ⅲアズワン品番64-6601-44タックフリータイム(分)約8色調アイボリー危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.33Lメーカー商品コード6300003709危険物の性状非水溶性
グリーンクロス(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途熱中症の注意喚起に取付方式テープ・ピン(別売)材質ユポ紙寸法(mm)515 × 728サイズB2質量(g)200
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
ヘルメットに装着し、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。本体が2本に分かれている為、前後に動かすことで視認しやすくなります。
用途安全装備用品として。材質ネオプレンゴム特殊繊維寸法(高さH×幅W)(mm)90×310
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり寸法(mm)450×600取付方式穴4スミ
グリーンクロス(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗材質ビニール寸法(縦×横)(mm)260×300適合ロープ径(Φmm)9~12仕様蛍光三角旗、ひも200mm付取付方式吊り下げ
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルム色黒シートサイズ(mm)110文字高(mm)100
グリーンクロス(1件のレビュー)5日以内出荷
ハンディスタンドサイン 清掃中は、看板を見ただけで瞬時に内容が理解できるハンディスタンドです。男性版と女性版をご用意しております。
用途清掃中の場所に。仕様折り畳み式色黄取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×275×40(設置時220)表示内容男性作業員が清掃をしています。
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アスベスト(石綿)障害対策標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識取付方式穴4仕様エコボード、四隅穴あり
グリーンクロス(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
マグネットで簡単設置できます。3M高輝度反射で夜間も視認性に優れています。
用途安全標識取付方式マグネット仕様マグネット、3M高輝度反射厚さ(mm)0.8
グリーンクロス(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
法令板票になります。
用途法令板票材質エコボード厚さ(mm)1取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)質量(g)130寸法(幅W×高さH)(mm)500×400
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
ブレーキの性能やハンドル操作機能の低下などを引き起こす過積載を防止します。マグネット式の為、トラックの平面部分に簡単に貼り付け可能です。トラックの過積載の防止に。
材質マグネット厚さ(mm)1取付マグネット商品番号177-3409縦(mm)300横(mm)500表示内容過積載禁止!!積載可能ラインアズワン品番64-6555-88
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
GCコーンサイン専用キャップです。コーンにかぶせる為の部品になります。GCコーンサインを簡単取り付けできます。片面、両面仕様にできます。
仕様プラスチック製グレー寸法(mm)300×135×50アズワン品番64-6551-25
グリーンクロス(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き取付方式垂れ幕
グリーンクロス(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に表示内容対空標識材質PP板仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)厚さ(mm)1寸法(mm)450×450質量(g)150
グリーンクロス(3件のレビュー)6日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識取付方式スタンド式タイプ反射型板面、鉄枠付き板面(縦×横)(mm)1400×550
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
グリーンクロス(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗仕様蛍光ポンジ寸法(mm)450×1800
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具を装着している上から着用できます。軽量でコンパクトにしまえるので持ち運びが楽です。
用途安全装備用品としてサイズフリー(幅:40mm・反射幅:15mm)仕様サイズ調整アジャスター付材質伸縮素材質量(g)110
グリーンクロス(2件のレビュー)4日以内出荷
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように表示内容ヘリポート材質PP板仕様穴四箇所(固定用Φ10mm)厚さ(mm)1寸法(mm)900×900質量(g)600
グリーンクロス(11件のレビュー)当日出荷
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途コーンバー用リング交換部品に。仕様コーンバー用リング本体適合Φ34コーンバー用
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷
どんなヘルメットにも装着でき、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。
用途安全装備用品として。質量(g)20寸法(幅W×高さH)(mm)310×70
グリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)300×600