98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOBI-CORN 赤(伸縮式) グリーンクロス

    NOBI-CORN 赤(伸縮式)

    グリーンクロス
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    伸縮式コーンの内照式タイプになります。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。
    用途工事現場や駐車場、警備に。仕様折りたたみ可トラスコ品番177-4366材質本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム幅(mm)325高さ(mm)725収納時寸法(mm)325x325x65差込口カット無
  • 同径中間ニップル グリーンクロス

    同径中間ニップル

    グリーンクロス
    269税込296
    1個
    当日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    用途内ネジパイプどうしの接続用形状ニップルねじの種類G(PF)ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
  • ボール式 エアーコック グリーンクロス

    ボール式 エアーコック

    グリーンクロス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーの開閉のためのコックです。外ネジ同士の接続用。
  • 大型よこ幕 グリーンクロス

    大型よこ幕

    グリーンクロス
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    遠くからでも視認性が高く、効果があります 丈夫な布カツラギを使用しているので安心です
    用途安全標識に。トラスコ品番783-8191材質カツラギ
  • 蛍光高輝度ニ方向矢印板 グリーンクロス

    蛍光高輝度ニ方向矢印板

    グリーンクロス
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です
    用途矢印板。
  • エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロス

    エアーゲージ(タイヤ用)

    グリーンクロス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧計測に使用します。
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • 中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815 グリーンクロス

    中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815

    グリーンクロス
    3,298税込3,628
    1枚
    7日以内出荷
    貼るだけ簡単施行のステッカータイプの中輝度蓄光標識です。 中輝度認定JB規格(20分後50mcd/平方メートル以上)を採用しています。
    用途・非常時の誘導や誘導灯の補助に。仕様消防認定品(NP-013号)トラスコ品番176-5428質量(g)20縦(mm)200横(mm)200取付け方法貼付タイプ表示内容非常口
  • 現場配置図マグネット(消火器) グリーンクロス

    現場配置図マグネット(消火器)

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    11日以内出荷
    磁力の強い強力マグネットを使用しています
    用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです仕様消火器5枚セットトラスコ品番177-4529材質ゴムマグネット質量(g)5寸法(縦×横)(mm)25×25アズワン品番64-6575-88
  • 工事用黒板 No.1 グリーンクロス

    工事用黒板 No.1

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    工事用黒板になります。 軽量で扱いやすいタイプになります。
    用途作業工程、完了時の撮影用黒板に仕様グリーンクロス工事用黒板No.1トラスコ品番127-0764材質幅(mm)600質量(kg)1高さ(mm)450
  • 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス

    交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
    用途車の誘導や工事現場に仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式トラスコ品番854-7664材質ポリカーボネイト長さ(mm)960幅(mm)30赤/ブルーグリーン質量(g)250使用電池単2電池×3本(別売)NETIS番号QS-100014-VE
  • 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス

    交通整理灯G&R Φ30×600mm

    グリーンクロス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
    用途車の誘導や工事現場に仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式トラスコ品番854-7663材質ポリカーボネイト長さ(mm)600幅(mm)30赤/ブルーグリーン質量(g)180使用電池単2電池×3本(別売)NETIS番号QS-100014-VE
  • ワンタッチベルト レッド グリーンクロス

    ワンタッチベルト レッド

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか
    用途大工、仮枠工事、造園等に材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタールベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1300ベルト色レッド
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 柄なし 200mm グリーンクロス

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 柄なし 200mm

    グリーンクロス
    2,188税込2,407
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255シルバー目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工になし
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mm グリーンクロス

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mm

    グリーンクロス
    2,288税込2,517
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に木柄
  • 鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm グリーンクロス

    鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)310シルバー刃径(Φmm)10目の粗さ中目ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工になし
  • ライトつきコンパクトファン グリーンクロス

    ライトつきコンパクトファン

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。
    用途オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。トラスコ品番332-2342材質ABS電源(V)USB電源定格電力(W)3定格電圧(V)DC5(2A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×170×146風量3段階調節水タンク容量(mL)500
  • トラロープ グリーンクロス

    トラロープ

    グリーンクロス
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    工事現場や、イベント会場、立入禁止区域、進入禁止箇所などに張って知らせる事ができます。トラ柄で注意喚起への注目を集めます。
    用途工事現場、駐車場、イベント会場、進入禁止や危険区域などに。トラスコ品番238-1849材質ポリエチレン縦(mm)150
  • 同径 中間ニップル グリーンクロス

    同径 中間ニップル

    グリーンクロス
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    形状ニップルねじの種類G(PF)
  • 同径 エアーチーズ グリーンクロス

    同径 エアーチーズ

    グリーンクロス
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    パイプをT形(3方)に接続します。
  • 蝶ナット付 ジョイント グリーンクロス

    蝶ナット付 ジョイント

    グリーンクロス
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
    用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)7
  • 蝶ナット付 グリーンクロス

    蝶ナット付

    グリーンクロス
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
    用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)9
  • 異径 中間ブッシング グリーンクロス

    異径 中間ブッシング

    グリーンクロス
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    パイプ配管用のジョイント金具です。ネジ径の異なるパイプを接続したい場合の段下しに使用します。
    用途内ネジパイプより外ネジパイプへの段下しねじの種類R(PT)、Rc(PT)
  • プラグ(ストッパー) グリーンクロス

    プラグ(ストッパー)

    グリーンクロス
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    配管(パイプ)の空気止めに。
    用途配管(パイプ)の空気止メソケットorプラグプラグ
  • ナット式 ウレタンホースジョイント グリーンクロス

    ナット式 ウレタンホースジョイント

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジパイプとウレタンホースの接続用です。
    形状ホースジョイントホース外径(Φmm)6.5×10.0
  • ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット グリーンクロス

    ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーダスターに接続することにより、空気入れにもダスターにも使える4点セット。
    用途空気入れ(ゴムボート・ボール)・ダスターにも使える4点セット付属品ノズル(TV-8ネジ)と1/8(G)接続用ニップル付接続ねじエアーダスター用G1/8(管用平行ネジ)
  • Y型 中間ニップル グリーンクロス

    Y型 中間ニップル

    グリーンクロス
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
    用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)+5~+60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G耐圧力(MPa)1.5
  • 高輝度ニ方向矢印板 グリーンクロス

    高輝度ニ方向矢印板

    グリーンクロス
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です
    用途矢印板。
  • ニ方向矢印板(点滅灯差込式) グリーンクロス

    ニ方向矢印板(点滅灯差込式)

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    二方向矢印板でわかりやすく誘導できます 点滅灯も差し込めるので夜間でも視認性抜群です 黄地に赤矢印反射です
    用途矢印板。トラスコ品番783-7933
  • アルミ枠(サインキーパー付) グリーンクロス

    アルミ枠(サインキーパー付)

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1台
    11日以内出荷
    軽量・錆びない工事看板用アルミ枠です 重し用の台「サインキーパー」に土のうなどをのせることで看板の転倒を防ぐことができます
    用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。トラスコ品番764-8171材質アルミ
  • 自動車、自転車兼用エアーチャック グリーンクロス

    自動車、自転車兼用エアーチャック

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。
    用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1.5
  • 自動車用エアーチャック グリーンクロス

    自動車用エアーチャック

    グリーンクロス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車・Wタイヤ向けの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
  • 車両用高輝度マイクロプリズム反射テープ グリーンクロス

    車両用高輝度マイクロプリズム反射テープ

    グリーンクロス
    38,980税込42,878
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    トラックやトレーラー向けに設計されています。 ECE104、ClassC適合・Eマーク入。 単層構造により、端部シーリングが不要。 初期再剥離可能・高圧洗浄可能・耐候性8年。
    質量(g)970寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×50.2材質(表面)アクリル、マイクロプリズム
  • 高輝度蓄光アルファチェーン 25m巻 グリーンクロス

    高輝度蓄光アルファチェーン 25m巻

    グリーンクロス
    29,980税込32,978
    1巻
    6日以内出荷
    白色蛍光灯、LED照明や太陽の光を蓄え、暗闇で6~8時間光り続けます。
    用途工事現場、倉庫、駐車場等の制限区域の区分けにトラスコ品番176-6064材質素材:HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材質量(g)1700長さ(m)25線径(Φmm)6引張強度(kg)25以上光度(mcd)103/m2(20分後)アズワン品番64-6589-73
  • 現場配置図マグネット(すいがら入れ) グリーンクロス

    現場配置図マグネット(すいがら入れ)

    グリーンクロス
    979税込1,077
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    磁力の強い強力マグネットを使用しています
    用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです仕様すいがら入れ5枚セットトラスコ品番176-5442材質ゴムマグネット質量(g)5寸法(縦×横)(mm)25×25アズワン品番64-6575-89
  • 現場配置図マグネット(ガードマン) グリーンクロス

    現場配置図マグネット(ガードマン)

    グリーンクロス
    979税込1,077
    1セット(5枚)
    8日以内出荷
    磁力の強い強力マグネットを使用しています
    用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです仕様ガードマン5枚セットトラスコ品番176-5439材質ゴムマグネット質量(g)5寸法(縦×横)(mm)25×25アズワン品番64-6575-87
  • JIS禁止標識ヨコステッカー グリーンクロス

    JIS禁止標識ヨコステッカー

    グリーンクロス
    599税込659
    1枚
    8日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。 様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途現場・工場用の標識にトラスコ品番176-5401材質塩ビシート品番JHA-28S質量(g)80縦(mm)200横(mm)400取付け方法ステッカー表示内容配管の上に乗らないアズワン品番64-6599-10
  • JIS禁止標識ヨコエコボード グリーンクロス

    JIS禁止標識ヨコエコボード

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。 様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途現場・工場用の標識にトラスコ品番177-4538材質エコボード厚さ(mm)1品番JHA-28E質量(g)162縦(mm)200横(mm)400取付け方法ビス・インシュロック等(別売)表示内容配管の上に乗らないアズワン品番64-6599-09
  • JIS禁止標識ヨコPET板 グリーンクロス

    JIS禁止標識ヨコPET板

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。 様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途現場・工場用の標識にトラスコ品番176-6067材質PET板厚さ(mm)1品番JWA-28P質量(g)180縦(mm)200横(mm)400表示内容配管の上に乗らないアズワン品番64-6599-08
  • JIS禁止標識タテステッカー グリーンクロス

    JIS禁止標識タテステッカー

    グリーンクロス
    1,298税込1,428
    1枚
    12日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。 様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途現場・工場用の標識にトラスコ品番177-4542材質塩ビシート品番JHA-28S質量(g)80縦(mm)300横(mm)225取付け方法ステッカー表示内容配管の上に乗らないアズワン品番64-6599-07
  • JIS禁止標識タテエコボード グリーンクロス

    JIS禁止標識タテエコボード

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。 様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途現場・工場用の標識にトラスコ品番176-5997材質エコボード厚さ(mm)1品番JHA-28E質量(g)162縦(mm)600横(mm)450取付け方法ビス・インシュロック等(別売)表示内容配管の上に乗らないアズワン品番64-6599-06