カテゴリ

  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(1)
  • ハーフェレ(7)
  • ELPA(6)
  • エレコム(6)
  • カシムラ(6)
  • MARL(5)
  • PowerLED(5)
  • エスコ(3)
  • コーセル(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 多摩電子(3)
  • HORNET(3)
  • マキタ(2)
  • マルヤス電業(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ダンレックス(2)
  • エレキット(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.8V LED」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33 グリーンクロス【レンタル】2WAYアロー KSLY-H33グリーンクロス
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
ソーラー充電、乾電池の2wayで使用できる誘導用の矢印板です。LED点灯で昼夜どちらでも使用できます。夜間自動点滅機能があります。
用途方向誘導や、夜間工事、事故処理などの視線誘導に。質量(kg)5電源単一乾電池×2本(別売)、(二次電池)4.8V/2000mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×770×79機能夜間自動点滅機能、輝度低下機能、強制充電機能、ソーラー・乾電池自動切替機能電池寿命(連続時間)ソーラー:無日照約10日間(通常モード:約7日間/省電力モード:約3日間)、乾電池:無日照約130時間(通常モード:約130時間/省電力モード:約40時間)LED使用数(個)赤32個関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40 グリーンクロス【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40グリーンクロス
399税込439
1式
4日以内出荷
環境に配慮したソーラータイプ。24時間連続使用可能。用途に応じた2パターンの発光切換機能付き。昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好。電池残量が少なくなると警告LEDが発光。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。
用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.3電源太陽電池・7.1V/150mA、二次電池・4.8V/2000mAh本体サイズ(mm)Φ260×H320LED使用数(個)外周/赤30、内周/青緑10関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)発光方式点滅/回転サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス【レンタル】ソーラーフラッシュアローGTグリーンクロス
939税込1,033
1台
3日以内出荷
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。材質軽量アルミ質量(kg)4.6電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79動作時間無日照約10日間(夜間のみ)LED使用数(個)赤32個関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)NETIS番号KT-180086-VE発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロスソーラーフラッシュアローGTグリーンクロス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。 また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。 保管の際は積み重ねて収納ができます。 発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に仕様無日照約10日間(夜間のみ発光)質量(kg)4.6電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431点灯方式点滅/流動LED使用数(個)32(赤)