カテゴリ
- 安全標識(5)
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- BIGM(丸山製作所)(135)
- スーパーツール(11)
- 東亜DKK(8)
- アイリスオーヤマ(4)
- タイガー魔法瓶(4)
- SMC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- トライメイト(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 三菱電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- JAPPY(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- JOB Master(1)
- ブランドをもっと見る
「JHC」の検索結果

JIS指示標識 タテ
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
JIS 指示標識 タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
墜落制止用器具標識 JIS指示標識タテ
グリーンクロス¥409~税込¥450~1枚4日以内出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。用途安全対策品として表示内容墜落制止用器具を必ず使用
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
ソーラー・充電式LED サインスタンド
グリーンクロス¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs