絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TOHO(トーホー)

TOHO(トーホー)のページです。TOHO(トーホー)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在68件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社トーホー
設立1953/09/16
所在地〒132-0025 東京都江戸川区松江1-1-13
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩素試験紙 TOHO(トーホー)塩素試験紙TOHO(トーホー)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
クライオバイアル TOHO(トーホー)クライオバイアルTOHO(トーホー)
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌
マイクロテストチューブ0.5mL TOHO(トーホー)マイクロテストチューブ0.5mLTOHO(トーホー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(500個)
当日出荷から8日以内出荷
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.51目盛(mL)0.1、0.2、0.5目盛あり材質PP(ポリプロピレン)
X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラスTOHO(トーホー)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(25本)
当日出荷から12日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
水分検出試験紙 5.5mm×4.57m TOHO(トーホー)水分検出試験紙 5.5mm×4.57mTOHO(トーホー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)4.57m幅(mm)5.5アズワン品番3-9340-01
インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)インジケーターテープ(オートクレーブ用)TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)ピペットフィラー(パイポンプ)PSTOHO(トーホー)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー)凍結保存用クライオバイアルTOHO(トーホー)
5,298税込5,828
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)2
X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラスTOHO(トーホー)
19,980税込21,978
1ケース(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラスTOHO(トーホー)
37,899税込41,689
1ケース(25本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
179税込197
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラスTOHO(トーホー)
15,199税込16,719特価
1ケース(25本)
当日出荷から5日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
スマートバッファー TOHO(トーホー)スマートバッファーTOHO(トーホー)
8,999税込9,899
1ケース(100錠×10L)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
ガラスファイバー・ロッド TOHO(トーホー)ガラスファイバー・ロッドTOHO(トーホー)
13,499税込14,849
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。
pHペンシル TOHO(トーホー)pHペンシルTOHO(トーホー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
pH測定有効範囲0~13長さ(mm)115幅(mm)Φ10
アイスパン TOHO(トーホー)アイスパンTOHO(トーホー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
デュラシール TOHO(トーホー)デュラシールTOHO(トーホー)
19,980税込21,978
1個
欠品中
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)10長さ(m)152
スライドシール TOHO(トーホー)スライドシールTOHO(トーホー)
9,998税込10,998
1箱(40枚)ほか
5日以内出荷
スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
フラクションコレクターラック TOHO(トーホー)フラクションコレクターラックTOHO(トーホー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11材質PP(ポリプロピレン)仕様80本立て穴数80
メタルビーズ 外径約2×2mm 約4g入り TOHO(トーホー)メタルビーズ 外径約2×2mm 約4g入りTOHO(トーホー)
289税込318
1袋
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)2×2
マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズTOHO(トーホー)
179税込197
1袋
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス
竹ビーズ 二分竹 バラパック 長さ約6mm 約7g入り TK2シリーズ TOHO(トーホー)竹ビーズ 二分竹 バラパック 長さ約6mm 約7g入り TK2シリーズTOHO(トーホー)
179税込197
1袋
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)6
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)第四級アンモニウム試験紙TOHO(トーホー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
スマートスライサー TOHO(トーホー)スマートスライサーTOHO(トーホー)
5,498税込6,048
1組(100枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルを切り取ることができます。
パラフィルムカッター TOHO(トーホー)パラフィルムカッターTOHO(トーホー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
メタルビーズ ラウンド 約1.2×20mm 約30個入 TOHO(トーホー)メタルビーズ ラウンド 約1.2×20mm 約30個入TOHO(トーホー)
339税込373
1袋
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
仕様アンティークシルバー材質真ちゅう寸法(mm)1.2×20アズワン品番69-6881-66
SDGs×里山保全バッチキット TOHO(トーホー)SDGs×里山保全バッチキットTOHO(トーホー)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
間伐材を使った里山保全×SDGsバッチ地元広島の日本製グラスビーズメーカーと大林間伐材再生研究会が連携しSDGsの取り組みをPRするバッチを製作しましたこのバッチの購入が大林地区の里山環境を持続可能なものにする取り組みにつながります。SDGsとはSustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」のこと。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までの国際目標。
材質間伐材、ビーズ(ガラス)、ブローチピン(鉄)、ナイロン、高炭素鋼備考【用意するもの】はさみ、ビーズマット、ガラス、木、鉄に使用可能な接着剤アズワン品番69-6879-27出来上り寸法(mm)約31×31×10(金具含む)
メタルビーズ 外径約3×12mm 約20個入 TOHO(トーホー)メタルビーズ 外径約3×12mm 約20個入TOHO(トーホー)
289税込318
1組(20個)
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)3×12
六角ビーズ 小 糸通しビーズ 外径約2.2mm 1m 約250粒 入り 6KSシリーズ TOHO(トーホー)六角ビーズ 小 糸通しビーズ 外径約2.2mm 1m 約250粒 入り 6KSシリーズTOHO(トーホー)
209税込230
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)2.2
メタルビーズ 外径約3×8mm 約25個入 TOHO(トーホー)メタルビーズ 外径約3×8mm 約25個入TOHO(トーホー)
289税込318
1組(25個)
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)3×8
特大ビーズ バラパックビーズ 外径約4mm 約6.5g入り LLB-PFシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ バラパックビーズ 外径約4mm 約6.5g入り LLB-PFシリーズTOHO(トーホー)
379税込417
1袋
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)4
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズTOHO(トーホー)
209税込230
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)4
メタルビーズ 外径約4mm 約25個入 TOHO(トーホー)メタルビーズ 外径約4mm 約25個入TOHO(トーホー)
289税込318
1組(25個)
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)4
メタルビーズ 外径約3mm 約60個入 TOHO(トーホー)メタルビーズ 外径約3mm 約60個入TOHO(トーホー)
289税込318
1袋
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)3
メタルビーズ 外径約4×4mm 約50個入 TOHO(トーホー)メタルビーズ 外径約4×4mm 約50個入TOHO(トーホー)
289税込318
1袋
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)4×4
特大ビーズ バラパックビーズ 外径約5.5mm 約16g入り 5LB-PFシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ バラパックビーズ 外径約5.5mm 約16g入り 5LB-PFシリーズTOHO(トーホー)
759税込835
1枚
7日以内出荷
グラスビーズ。外径約5.5mmほどのビーズです。全体的に丸味を帯びたビーズです。穴が大きいため紐やゴムが通りやすく扱いやすいビーズです。アクセサリーなどクラフト全般で使用されています。ガラス素材のため、強い衝撃により割れる恐れがあります。ビーズは、摩擦や酸化により色が落ちることがあります。お子様の手の届かない場所に保管ください。
材質ガラス容量(g)約16(約90粒)外径(Φmm)5.5
特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズ TOHO(トーホー)特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズTOHO(トーホー)
269税込296
1袋
7日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)1.5入数約960粒
PFビーズ スリーカット外径約2.0?2.2mm 外径約2mm 約1m 約680粒入 3C-PFシリーズ TOHO(トーホー)PFビーズ スリーカット外径約2.0?2.2mm 外径約2mm 約1m 約680粒入 3C-PFシリーズTOHO(トーホー)
449税込494
1枚
7日以内出荷
殊な加工を施すことによって、従来のビーズより摩擦に強くなり、色が落ちにくくなったビーズです。表面がランダムにカットされており、光の角度により輝きの変化が楽しめます。
Col.PF551外径(Φmm)2.0~2.2アズワン品番69-6867-90
メタルビーズ 外径約6mm 約15個入 TOHO(トーホー)メタルビーズ 外径約6mm 約15個入TOHO(トーホー)
289税込318
1組(15個)
7日以内出荷
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)6