カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOHO(トーホー)
  • モノタロウ(2)
  • OHSATO(大里)(658)
  • メディアカバーマーケット(259)
  • (220)
  • 大阪魂(69)
  • NACHI(不二越)(67)
  • 近江精機(60)
  • MUTOH(49)
  • ハーティング(40)
  • ISA(36)
  • Altrider (アルトライダー)(28)
  • エスコ(25)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • SK11(21)
  • バーテック(19)
  • LED LENSER(18)
  • リケン(17)
  • ケナメタル(15)
  • TRUSCO(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toh」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩素試験紙 TOHO(トーホー)

    塩素試験紙

    TOHO(トーホー)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
  • クライオバイアル TOHO(トーホー)

    クライオバイアル

    TOHO(トーホー)
    5,298税込5,828
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
    材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌
  • インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)

    インジケーターテープ(オートクレーブ用)

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
    テープ長さ(m)12.7
  • 凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー)

    凍結保存用クライオバイアル

    TOHO(トーホー)
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
    容量(mL)2
  • タフスポット  ロールタイプ TOHO(トーホー)

    タフスポット ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    5,898税込6,488
    1セット(1000片)
    当日出荷
    100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
  • パラフィルムカッター TOHO(トーホー)

    パラフィルムカッター

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
  • タフタッグ  ロールタイプ TOHO(トーホー)

    タフタッグ ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    5,898税込6,488
    1セット(1000片)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
  • クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    6,898税込7,588
    1セット(1000片)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル
    ホワイトテープ幅(mm)33
  • デュラシール TOHO(トーホー)

    デュラシール

    TOHO(トーホー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
    長さ(m)152幅(cm)10
  • pHペンシル TOHO(トーホー)

    pHペンシル

    TOHO(トーホー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
    長さ(mm)115幅(mm)Φ10pH測定有効範囲0~13
  • ヨウ素試験紙 TOHO(トーホー)

    ヨウ素試験紙

    TOHO(トーホー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。
    測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
  • タフスポット  シートタイプ TOHO(トーホー)

    タフスポット シートタイプ

    TOHO(トーホー)
    14,980税込16,478
    1セット(3840片)
    当日出荷
    100℃~-196℃まで剥がれないラベル。レーザープリンター仕様
    ホワイト
  • クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート

    TOHO(トーホー)
    13,980税込15,378
    1セット(20枚)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
    寸法(mm)216×279ホワイトテープ幅(mm)216
  • インディケーターテープ TOHO(トーホー)

    インディケーターテープ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
    テープ長さ(m)12.7
  • クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ

    TOHO(トーホー)
    14,980税込16,478
    1セット(1700片)ほか
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
    ホワイト
  • 第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)

    第四級アンモニウム試験紙

    TOHO(トーホー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TOHO(トーホー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
    テープ長さ(m)6.35
  • パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)

    パワーターボ(アース)(ボンベ付き)

    TOHO(トーホー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
    幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
  • スマートスライサー TOHO(トーホー)

    スマートスライサー

    TOHO(トーホー)
    5,698税込6,268
    1組(100枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルを切り取ることができます。
  • アイスパン TOHO(トーホー)

    アイスパン

    TOHO(トーホー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
    材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    バイオミックスドライブ用のコントローラーです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
  • スライドシール TOHO(トーホー)

    スライドシール

    TOHO(トーホー)
    9,998税込10,998
    1箱(40枚)ほか
    5日以内出荷
    スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
    材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
  • pH試験紙 ロールタイプ TOHO(トーホー)

    pH試験紙 ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    大きなサイズのジャンボタイプと2本入りのダブルタイプのpH試験紙です。
    タイプロールタイプ
  • デュラシャープ(専用はさみ) TOHO(トーホー)

    デュラシャープ(専用はさみ)

    TOHO(トーホー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • 凍結保存用サンプルチューブ TOHO(トーホー)

    凍結保存用サンプルチューブ

    TOHO(トーホー)
    36,980税込40,678
    1セット(1000個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
    寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
  • 第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)

    第四級アンモニウム試験紙

    TOHO(トーホー)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400