安全保護具・作業服・安全靴 (416) 物流/保管/梱包用品/テープ (10) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (20) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (12) トラック用品 (19) 自転車用品 (4) 医療・介護用品 (3) ブランド: トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)すべて解除
メタリック塗装ヘルメット(シールド付) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
メタリックな輝き、あなただけののヘルメットを。幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付きです(帽体内に収納できます)。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
用途 飛来・落下物用、高所作業用。 材質 帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂、シールドレンズ:PC樹脂 シールド ○ 使用区分 飛来・落下物用、高所作業用
ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷
くもり止め加工レンズです。柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。つるの角度が調節可能です。超軽量設計「約34g」
材質 フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー 形状 二眼型 質量(g) 約34 レンズ色 グレー 機能 UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ 材質(レンズ) ポリカーボネート
ヘルメット取付式送風機専用防暑タレ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
用途 暑さ対策に タイプ 防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。
ショックアブソーバ付きです。
材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム 製品質量(g) 約630 フック 回転式軽量53mm大口径 RoHS指令(10物質対応) 対応 ランヤード 30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。
ショックアブソーバ付き。
仕様 (ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル 材質 (ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト 種類 伸縮式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8165規格品 製品質量(g) 940 落下距離(m) 3.4 ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1500/(収縮時)1070 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ:110cmまで) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 最大:1.6 胴ベルト 50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
PET製透明シールド No.3204 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 5日以内出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g) 約251 RoHS指令(10物質対応) 対応
フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg) 100 サイズ M ランヤード(長さ)(mm) 1650 トラスコ品番 161-1736 色 黒/黄 質量(g) 2440 種類 巻取式 フック口開き(mm) 53 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 胴ベルト(W×L)(mm) 50×1250 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 17 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 有 ランヤード 1丁掛け 反射板 無し
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm) 12 質量(g) 約670 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1160 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約1250 タイプ フルハーネス型用 ロープ径(Φmm) 13 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン ロープ仕様 ロープ式
No.395F用 取り換え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット No.395F シリーズの取り換え用ひさしです。取替用ひさしには、ひさし取付部品(黄)がセットされています。
材質 ポリカーボネート樹脂 付属品 ひさし取付部品(黄)
腰椎ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
ナイロン製の薄地パワーネット地を使っているので通気性が良くてムレません。
腰部に添ったボーン(弾力性のあるプラスチック板)が腰部をサポートして、椎間板の負担を軽くする。
補助ゴムによりウエストの引き締め効果が得られます。
薄地パワーネット地で装着が目立たない。
スベリ止めテープ付だからぴったりとフィットします。
用途 腰に負担のかかるお仕事に。中腰やかかんだ姿勢でのお仕事に。
ゴルフ等のスポーツにも。重い荷物を運ぶ時に。
長時間の車の運転に。腰椎の保護に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
2重レンズ式フェースシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
遮光度 レンズ(大)/#3標準、カバーレンズ(黒)/#8標準 材質(レンズ) ポリカーボネート樹脂 長さ(mm) 93(ブラック)、195(グリーン) RoHS指令(10物質対応) 対応
ベルト荷締機 No.5050H トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
用途 トラック用 材質(ベルト) 超強力ポリエステル 使用荷重(kN) 10 先端金具 No.5100H
ベルト荷締機 No.5040H トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
用途 トラック用 材質(ベルト) 超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 7.5 先端金具 No.5100H
ベルト荷締機 No.5020H トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
用途 トラック用 材質(ベルト) 超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 2.5 先端金具 No.5100H
ホカホカヘッドバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
材質 アクリル、綿、エクス糸 質量(g) 約25 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペイントシール兜 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
文字内容 兜 取付方式 シール 材質 アクリル系樹脂 寸法(mm) 85×60
冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
材質 水、高分子吸収ポリマー、防腐剤 使用目的 暑さ対策 適合本体 No.7179 RoHS指令(10物質対応) 対応
ふうりん防暑タレ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 作業用ヘルメットや布帽子に 幅(mm) (ヘルメット取付け部の布幅)500 高さ(mm) (最小)190、(最大)280 材質 綿 質量(g) 約35
冷や冷や防暑タオル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) (2件のレビュー) 5日以内出荷
四国今治産タオル地使用。
ポケットに保冷剤を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分)
保冷剤なしでも使用できます。
ふうりん防暑カバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 3日以内出荷
ヘルメットに簡単装着できます。ヘルメットに簡単に装着できる日除けカバーです。木陰空間を作り出します。
取付え用フェースシールドマスク トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
No7190取替え用フェースシールドマスク
セット内容 シールドマスク3枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質 ナイロン繊維+織りゴム 質量(g) 710 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 商品タイプ シングル
ニオイとーる トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
日本製。
質量(g) 約53 アズワン品番 2-9681-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネックシェイド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付。
日本製。
使用目的 暑さ対策 質量(g) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
耳栓三重傘型交換用10組 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) ¥ 1,498税込 ¥ 1,648
1セット(10ペア×20個)
翌々日出荷
三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓。
材質 シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
反射式ヘルメットカバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 5日以内出荷
ヘルメット装着用。
主に作業用ヘルメット。
材質 伸縮素材 質量(g) 約59 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘルパー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 4日以内出荷
店舗用ヘルメット陳列什器。
店舗用什器:かご形(5~6個用)。
材質 金属 質量(g) 約1284 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×450 掛数(個) 5~6 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘルスタンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 5日以内出荷
店舗用ヘルメット陳列什器。
店舗用什器:フック台形(1~2個用)。
材質 金属 質量(g) 約219 寸法(幅W×奥行D)(mm) 240×300 掛数(個) 1~2 RoHS指令(10物質対応) 対応
備長炭下アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
ヘルメット用アゴヒモ。
下アゴヒモ。
備長炭入り。
帯電防止糸ステッチ入り。
日本製。
1175-C用つる一式 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 当日出荷
適合本体 No.1175-C RoHS指令(10物質対応) 対応
ベルト No.738-SE トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 翌々日出荷
ベルトの両サイドに帯電防止糸を使用しているので静電気を除去する効果が抜群です。
仕様 静電気防止糸使用 質量(g) 約130 ベルト色 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応