電気用対応シールド内臓ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218色白高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品使用電圧(V)7000以下製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
使い捨て防じんマスク No.1702トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
バイザーライトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcdプッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LEDトラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35
ヴェンティーヘルメット 黒トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様通気孔付き・スチロールライナー入り質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40
防じんゴーグル No.1200トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約35規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
スライドベルト No.838トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)当日出荷
超軽量タイプ。
脱着が簡単な上、新しいデザインで装着感も抜群。
金属製のバックルより軽くて使いやすい。
バックルスライドバックル材質ナイロン質量(g)約100ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1080混率(%)ナイロン100RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットツヤケシ黒トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様通気孔付き・スチロールライナー入り質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
リムーブローラップ着脱可能な巻取器付ランヤードフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
新案型腕章トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
材質軟質塩化ビニール寸法(mm)幅85×長さ400質量(g)約45タイプ長さ調節具付きバンド式
汗取りデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17件のレビュー)当日出荷
ヘルメット取付式・タオル地吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
作業ベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ベルト長さ(mm)1130混率(%)ナイロン100バックル1ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付け式 防じんゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷
視野が広いワイドタイプ。
仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式レンズ両面防曇材質(レンズ)セルロース0.8mm厚材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン質量(g)約102レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット No.170SF-OT(小型・Sサイズ)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
質量(g)約399ひさし長さ(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888黒トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
No.170シリーズと同じデザインで特大Lサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
種類アメリカン材質ABS樹脂頭囲(cm)56~65質量(g)約445ひさし長さ(mm)約47RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
ヒザガードデラックス (片足用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)当日出荷
ヒザ部パット構造は、装着時のヒザの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。
ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
用途現場作業。質量(g)約140寸法(mm)(ヒザ樹脂部分)128×138種別ひざガード(片足用)材質PEスポンジ (ヒザ部:ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
汗水吸(あせすいすい)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13件のレビュー)当日出荷
おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!
用途ヘルメット使用時や、暑さ対策として色白RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から8日以内出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。
消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)52~63使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
使い捨て式防じんマスク DS2トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットしますアジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防塵メガネ No.1377トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。
つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。
形状一眼型機能防曇、UVカット材質(つる)ナイロン質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可
ヘルメットカバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)当日出荷
作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために
色濃紺材質ナイロン(内側)ウレタンスポンジトラスコ品番118-1454質量(g)約38外形寸法(縦×横)(mm)約295×約280RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付用シールド No.1430トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
紫外線を99.9%カット。
ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。
差込み具にペン差しがついています
質量(g)約100寸法(縦×横)(mm)116×175RoHS指令(10物質対応)対応
防寒用耳パッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
スタイリッシュにあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-7との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風の侵入を防ぎます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に質量(g)約25(左右セット)タイプヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプRoHS指令(10物質対応)対応色(生地)フリース:黒