ペンライトホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
ヘルメットメーカーが作ったペンライトホルダー!
様々な太さのペンライトを取付できます。
ペンライトをしっかりと固定する滑り止め付。
あらゆるヘルメットに取付・取外しが簡単にできます。
ペンライトを装着した状態で角度を自由に変えることができます。
適合径(Φmm)【ペンライト】14~28RoHS指令(10物質対応)対応
防臭・塵埃用コンパクトマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
抗菌処理で衛生的。呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じん形状カップ型ひもタイプお面式対象花粉等活性炭入り適合フィルターNo.1561防臭・塵埃フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ No.1340トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ
用途防じん用形状二眼型機能紫外線カット、超軽量材質ポリカーボネート樹脂製色クリア質量(g)約23レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト作業用防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)5日以内出荷
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り形状ゴグル形色クリア質量(g)80タイプ防じんメガネ・JAS規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニルレンズ厚さ(mm)0.8ゴム幅(mm)18通気孔無
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
リムーブローラップ着脱可能な巻取器付ランヤードフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
取替え用フィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1850RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ No.1375トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。有害な紫外線を99.999%カット!軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
用途防じん用仕様防曇機能メガネ併用可、紫外線カット、軽量材質ポリカーボネート樹脂製形状一眼型質量(g)約36加工硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式防じんマスク No.1709トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用質量(g)15.0種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95排気抵抗(Pa)50以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ヘルメット No300トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし透明ヘルメット 通気孔付き(穴あき)タイプ (衝撃吸収ライナー付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ほこりが付きにくい、帯電防止処理(帽体)
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工(ひさし)
用途飛来・落下物用材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品ひさし長さ(mm)約50質量(g)約406衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×220×175種類アメリカン名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
カミーボトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
ソフトタッチの不織布製。
汗をぐんぐん吸い取る。
汗を吸い取ってもベタつかない。
フリーサイズで誰でもOK。
用途汗取りキャップタイプハーフキャップ型直径(Φmm)約580寸法(幅W×高さH)(mm)約280×約150(折畳み時)使用目的吸汗RoHS指令(10物質対応)対応
イヤーマッフル No.3205トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)約199RoHS指令(10物質対応)対応
ヒジガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から4日以内出荷
種別ひじガード材質ポリエチレン質量(g)約110RoHS指令(10物質対応)対応
ひさし透明ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
帽体は、ほこりが付きにくい、帯電防止処理。
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。
かぶったままで頭周りのサイズ調整ができるOT型内装。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品ひさし長さ(mm)約50質量(g)約408衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり仕様あごひも付使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
耳栓がカバー内に収納できる。
耳栓部分が交換できる。
交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用色オレンジコードありケースあり質量(g)約49RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
軽量物用荷締めベルトタイガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
折りたたみヘルメット ブルームトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)当日出荷
収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメット。
ひもを引くだけで簡単に組み立てられます。
用途飛来・落下物用仕様(アゴヒモ)ワンタッチ式サイズ(cm)52~61材質(カバー)(中央カバー)ABS樹脂材質(ヘッドバンド)合成樹脂材質(あごひも)合成樹脂材質(ハンモック)合成樹脂
特大サイズ保護帽トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。
質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用記号ABE内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さいひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)22.0吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)16.0排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ポリカーボネート製ヘルメット No.171トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用
電気用衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし材質(帽体)ポリカーボネート質量(g)約395種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約45頭囲(cm)53~61材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、電気用
超軽量穴あきヘルメット No.360トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ可
トラックレール用先端金具トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネヘルメット取付タイプトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂質量(g)約105RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト耳栓トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
付属品携帯用ケース材質ウレタンスポンジ色オレンジ質量(g)約1コードなしRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3ケースあり
塵埃簡易マスク No.1500トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じんひもタイプお面式対象花粉等質量(g)約30RoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1343トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
形状一眼型機能くもり止め材質(つる)ポリカーボネート質量(g)約31規格JIS規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
光触媒 アゴパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
ヘルメット用汗取りアゴパット。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。
四国今治産タオル地使用。
材質タオル地質量(g)約5トラスコ品番118-3062RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷から9日以内出荷
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UPNo.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62関連資料(3.07MB)
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-311トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650材質鉄質量(g)約840タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式
つま先ガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
種別つま先ガード材質金属質量(g)約130タイプつま先寸法(縦×横×高さ)(mm)48×92×50RoHS指令(10物質対応)対応
IDホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
身分証明に便利。
情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。
材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約15本体寸法(mm)72×113カードサイズ(mm)55×91