ヘルメットツヤケシ黒トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
軽量とフィット感を追求した人気モデルです。豊富なカラーバリエーションをご用意しました。ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様スチロールライナー入り材質帽体:ABS樹脂質量(g)約364衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(帽体)黒(艶消し)ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~61使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメットツヤケシ黒(クリアシールド付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
次世代の超高性能ヘルメットです。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付きです(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工を施し、紫外線も99.9パーセントカットします。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)で快適に被れます。帽体は、ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。通気性も抜群です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。質量(g)約440ひさし長さ(mm)約40
取替え用フィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1600RoHS指令(10物質対応)対応
No.395F用 交換用内装一式トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
トーヨーセフティ ウィンディーヘルメット(No.395F)シリーズの交換用内装一式です。
材質アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
安全反射タスキトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷
円周(mm)1200色黄(シルバー)材質ナイロン幅(mm)40.0サイズフリー質量(g)約20RoHS指令(10物質対応)対応
取替用プレフィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1880適合マスクNo.1880RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じんセット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防寒用耳カバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
くるっと覆ってあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-8との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風に侵入を布石儀ます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に質量(g)約50タイプひさし引っ掛け装着タイプRoHS指令(10物質対応)対応色(生地)フリース:黒
防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、フィットチェッカー質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。トラスコ品番117-6766材質PP樹脂吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80以上使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下
つや消しヘルメット ヴェンディー EMトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から6日以内出荷
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂質量(g)約438衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約36適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670タイプ巻取式(小型・着脱可能)種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1100フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
作業ベルト No.1002トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)当日出荷
色紺バックル金属(2本ピン)材質ナイロン質量(g)約210ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1130混率(%)(ベルト部)ナイロン100ベルト色紺RoHS指令(10物質対応)対応
スネガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
飛来物からの保護に。
用途すねやひざをつける作業に。材質強化ポリエチレン材質(パッド)ポリエチレン長さ(mm)(樹脂部分)280種別すねガード
イヤーマッフルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
タイプヘッドバンド型質量(g)約148周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
取替え用吸収缶トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
ガスの種類有機ガス用適合本体No.1890質量(g)75±10吸気抵抗(Pa)280以下粒子捕集効率(%)80以上除毒能力(分)200以上RoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1340-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
形状2眼型機能硬化処理仕様UVカット材質ポリカーボネート質量(g)約23レンズ色スモーク材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーゴーグル No.1390トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
レンズ、ヘッドバンドの交換が可能。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)形状ゴーグル型質量(g)約95規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ両面防曇機能レンズ・ヘッドバンド交換可RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式ペンマーカーホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
本製品は最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。直径10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。リングにペン・マーカーを通して落下防止します。紐を好きな長さでキープでき、リール本体の中央部の巻き取りボタンを押すことで元に戻せます。リールの紐は70cmまで伸ばすことができます。
材質カラビナ:POM樹脂/リール本体:PC樹脂/Oリング:ニトリルゴム/紐:ナイロン使用範囲(g)140関連資料(0.75MB)
シールドレンズ付き遮熱ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用仕様クリアレンズ、スチロールライナー入り質量(g)約538シールド○衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤードベルト幅(mm)45種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8166規格品落下距離(m)3.1~4.1ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
ひも付きソフト耳栓トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。
指先でクルクル細めて耳の中へ。
耳栓の先が丸形だから入りやすい。
約30秒程でふっくらと耳に沿います。
耳にフィットして、優れた遮音性。
耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
長時間の使用も違和感がありません。
色オレンジコードあり材質ウレタンスポンジ質量(g)約2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
作業ベルト ロングサイズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)当日出荷
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ロングサイズ
ベルト長さ(mm)1430バックル金属(1本ピン)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約470フック53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から6日以内出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット適合頭囲(cm)52~63材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート使用区分飛来・落下物・墜落時保護用ひさし長さ(mm)約40質量(g)約440