合金製ワンタッチバックルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から4日以内出荷
オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
材質ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製質量(g)295ベルト長さ(mm)(有効寸法)1250
超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から6日以内出荷
ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約440シールド○衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約40帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
バイザーライトSトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
一定の明るさで照らし続けます。角度調整可能です。キャップ等にも装着可能です。
質量(g)約29(パナソニックアルカリ乾電池を含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×34×29光源メインLED×1個、サブLED×2個電池寿命(時間)(パナソニックアルカリ乾電池)(20℃連続点灯時)【メインLED】約1.5【全点灯】約1.5【サブLED】約20使用電池乾電池単4形×1本(別売)照度(Lx)(1m前方照度)【メインLED】200【全点灯】210【サブLED】12光束(Lm)メインLED:20/全点灯:25/サブLED:5
児童用防災ヘルメット あんぜんくんトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)13日以内出荷
小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。
用途防災・工場見学用に材質帽体:ABSサイズS質量(g)約379内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○頭囲(cm)48~57使用区分自転車用
カルハーネストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から3日以内出荷
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト無
フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト型X型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
草刈り用メッシュエプロントーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)当日出荷
材質メッシュ/ポリエステル仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット種別エプロン長さ(mm)約1150幅(mm)約820質量(g)約270ベルト長さ(mm)約1300材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
作業ベルト キングサイズ用トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バックル金属(2本ピン)材質アクリル質量(g)約162ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1400混率(%)アクリル100RoHS指令(10物質対応)対応
防じん機能付き防毒マスク No.1890トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
種別防毒マスク対象ガス有機ガス付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー区分S1質量(g)100±10吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1308-Cトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
つるの長さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様つるの長さ調節可能、UVカット、ハードコーティング加工材質(つる)ナイロン形状一眼型質量(g)約32規格JIS規格品フレーム色クリア加工硬化処理機能つる長さ調整可、傷付防止RoHS指令(10物質対応)対応
防じんゴーグル No.1270トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約58規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用有害な紫外線を99.999%カット!軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)約45形状一眼型機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量RoHS指令(10物質対応)対応
直結式小型防毒マスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
有機ガス用塗装作業に最適抗菌処理加工面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格品
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)約155本体質量(g)91±10吸気抵抗(Pa)50以下国家検定合格番号TN342号材質(接顔体)エラストマー樹脂排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)エラストマー面体適合吸収缶No.1882RoHS指令(10物質対応)対応
メタリック塗装ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
用途飛来・落下物用、高所作業用。材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂使用区分飛来・落下物用、高所作業用
シールド付ヘルメット ヴェンディープラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から9日以内出荷
メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
塵埃用Jフィットマスク No.1520トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。
材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル形状立体型質量(g)33対象花粉材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン入数1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約470フック53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)欠品中
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット適合頭囲(cm)52~63材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート使用区分飛来・落下物・墜落時保護用ひさし長さ(mm)約40質量(g)約440
通気孔付きシールド内臓ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218色白高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ可使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888ライトブルートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)3日以内出荷
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ライトブルーフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888緑トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)3日以内出荷
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色グリーンフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ハイパーライトグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
柔らかい接顔パッド付き
くもり止め加工レンズ
仕様防曇、UVカットレンズ色クリア機能つるの角度を20°調整可能材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク No.1850トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)154±20吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TM4365排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)軟質ポリエチレン
白枠付き反射緑十字シールトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
緑地・白枠共に反射です。濃い色のヘルメットによく目立ちます。
取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)34×34タイプ反射RoHS指令(10物質対応)対応
取替え用フィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1840RoHS指令(10物質対応)対応
MPヘルメット No.110トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から7日以内出荷
軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
Aスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から10日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
超高性能ヘルメット ヴェンディートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)53~62材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC使用区分飛来・落下物用・墜落保護用ひさし長さ(mm)約40種類アメリカン
胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
2wayローラップ赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができるフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付きロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
取替え用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応