491件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯用反射パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)安全帯用反射パッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応
50mm幅用二ツ目環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)50mm幅用二ツ目環トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン質量(g)約6適合ベルト幅(mm)50穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量タイプ。
ベルト長さ(mm)1250ベルト幅(mm)50質量(g)約300バックルEDP(電着塗装)スライドバックル材質(ベルト)ナイロン
防じんゴーグル No.1250 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんゴーグル No.1250トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
649税込714
1個
当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約58規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ製日除け トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)メッシュ製日除けトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。 ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。 大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。 ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。
材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm使用目的暑さ対策質量(g)約65内径(Φmm)(約)縦200×横160外径(Φmm)(約)縦400×横380RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用バックテープ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット用バックテープトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンボ用取替えレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アンボ用取替えレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PET(1.5mm厚)適合No.3004-TS長さ(mm)202質量(g)約103RoHS指令(10物質対応)対応
取替え用フィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用フィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
319税込351
1パック(2枚)
当日出荷
適合本体No.1821適合マスクNo.1821RoHS指令(10物質対応)対応
開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)規格JIS規格品タイプメガネ併用可レンズポリカレンズ機能防曇質量(g)約96レンズ色グリーン遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーシリーズ用ヘッドバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ハイパーシリーズ用ヘッドバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
559税込615
1個
当日出荷
適合No.1395バンド幅(mm)25材質(ヘッドバンド)織ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(帽体に収納出来ます)。 ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステルブラック質量(g)約544衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
MP型Sサイズヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)MP型Sサイズヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用材質帽体:ABSサイズS質量(g)約375種類MP型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)51~57RoHS指令(10物質対応)対応使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
塵埃用Jフィットマスク No.1520 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)塵埃用Jフィットマスク No.1520トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。
材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル形状立体型質量(g)33対象花粉材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン入数1RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ(ゴグル形) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネ(ゴグル形)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
開閉ベンチレーション付き! レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能! 開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂質量(g)約83RoHS指令(10物質対応)対応
送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約572(電池含む)サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
ベルト荷締機 No.5050 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト荷締機 No.5050トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)10
LEDヘルバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)LEDヘルバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質塩化ビニール幅(mm)40質量(g)約50電池CR2032×1個(モニター電池付き)円周(mm)650~750
ヘルメット用ワンタッチ式下アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット用ワンタッチ式下アゴヒモトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
幅(mm)12タイプワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
無反射緑十字シール トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)無反射緑十字シールトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
取付方式シールタイプ無反射RoHS指令(10物質対応)対応
伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
トーヨー リールホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー リールホイッスルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
・最長70cm・リールホイッスルカラビナ付き・オール樹脂タイプのカラビナ使用。・取り付け簡単。・スリムで丈夫!
用途防災/防犯用に!・誘導・指示・危険・合図製品質量(g)約16
トーヨー ヘルメット No.350F-S 紺 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー ヘルメット No.350F-S 紺トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂サイズ(cm)53~62製品質量(g)448材質(ヘッドバンド)PE樹脂製ひさし長さ(mm)36
ヘルメット取付式送風機 Windy 3 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 Windy 3トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個質量(g)約190(電池含)幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143電源単3形電池:3本(別売)風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)材質アラミド繊維ストラップ質量(g)880タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3227F トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3227Fトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約607RoHS指令(10物質対応)対応
取替用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途396F取替用ひさし材質ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
D環、W環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)D環、W環トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
349税込384
1個
当日出荷
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,998税込8,798
1箱(20枚)
当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク No.1830 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え式防じんマスク No.1830トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別取替式防じん付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)89±8吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)70以下材質(面体)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
帽子取付用メッシュシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メッシュシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)スチール(24メッシュ)適合(ヘルメット)MP型、アメリカン型幅(mm)215高さ(mm)(最長部)180質量(g)約83対応MP型対応、溝付型対応RoHS指令(10物質対応)対応
光触媒 汗取りハチマキ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)光触媒 汗取りハチマキトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
四国産今治産タオル地使用。
材質タオル地質量(g)約20RoHS指令(10物質対応)対応
アンボ用シールド部品(取付け部品付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アンボ用シールド部品(取付け部品付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作業用ヘルメットに取付け可能です。(3種類の取付部品を標準装備してあらゆるヘルメットに対応)
タイプ取付け部品付き
取替え用吸水マット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用吸水マットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
299税込329
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体No.1821RoHS指令(10物質対応)対応
トーヨー スネガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー スネガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
野球用品のレガースを利用して、製造しました。 装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
用途各種修理工事。種別スネガードトラスコ品番335-7368材質ポリエチレン(PE)樹脂質量(g)440寸法(幅W×長さL)(cm)11.5/10.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク用メリヤス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスク用メリヤストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
369税込406
1パック(3枚)
当日出荷
適合No.1830RoHS指令(10物質対応)対応
安全ベスト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)安全ベストトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1着
欠品中
反射光が身を守る!遠くからでもはっきり見える。柔軟性素材だから着易い。雨の日でも光輝度は変わらない。プリズム反射式・タスキ形
種類タスキ型サイズフリー(前合わせ部/マジックテープで胴回り約85cm~110cmまで調節可能)仕様プリズム式反射テープ(塩ビシートと二重構造)材質塩ビ(反射材も含む)質量(g)約160RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト荷締機 両端アイ形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用
用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
33,980税込37,378
1着
翌々日出荷
・ダブルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2700落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル