カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(1)
- サンコー(タイタン)(7)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 谷沢製作所(1)
- ポリマーギヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rbln506」の検索結果

胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-311
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式商品タイプシングル