カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14025-1050」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05)十川ゴム
12,860税込14,146
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ホース外径(Φmm)38.0ねじTG1最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)280呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04)十川ゴム
12,860税込14,146
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ねじTG1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)38.0材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具十川ゴム
52,328税込57,561
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具十川ゴム
52,328税込57,561
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用呼称25最高使用圧力(MPa)14金具両端金具04タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)38.0補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)280質量(g/m)ホース/1580接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1ネジ口内径(Φmm)21.0寸法C(mm)9.0寸法L(mm)92寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
14,063税込15,469
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)38.0ねじTG1最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)280呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム
14,063税込15,469
1本
3日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)38.0ねじTG1最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)280接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1580RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具十川ゴム
68,764税込75,640
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用呼称25最高使用圧力(MPa)14金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)38.0補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)280質量(g/m)ホース/1580接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1ネジ口内径(Φmm)21.0寸法C(mm)9.0寸法L(mm)92寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具十川ゴム
68,764税込75,640
1本
5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
油圧ホースカテゴリ
関連カテゴリ