カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- イスカル(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- HERTEL(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cnr0040t22」の検索結果
特価

CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から7日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応