カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「cnr 0040 t」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD) セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径用ホルダ CNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ CNR/L

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径溝入れ、内径ねじ切り
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 22IR 京セラ

    チップ 22IR

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    5,898税込6,488
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 22IR イスカル

    チップ 22IR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • チップ 22IR イスカル

    チップ 22IR

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-60 タンガロイ

    チップ IR/L-60

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MMT11IR 三菱マテリアル

    チップ MMT11IR

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1セット(5個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNR08-262220 ( CNR08262220 CNR08 262220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:BMR65HL BMR65HR BMR75T CMR-441 CMR-44K KNMR075 NR-D35E1 NR-D35EM2 NR-D36FP NR-D36FPX NR-D36FS NR-D37ET1 NR-D41E1 NR-041EM2 NR-D43ET1 NR-DL35E1 NR-OL35EM2 NR-DL36FP NR-DL36FS NR-DL37ET1 NR-DL41E1 NR-DL41EM2 NR-DL43ET1 NR-E35EM2 NR-E40EP NR-E40EPX NR-E44EP NR-E44EPX NR-E45EM1適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNR08-262220
  • 外径用ホルダ PTGNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ PTGNR/L

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2] JRC

    屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2]

    JRC
    12,740税込14,014
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1] JRC

    屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1]

    JRC
    10,110税込11,121
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 内径用ホルダ A-SVJBR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-SVJBR/L

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 22IR イスカル

    チップ 22IR

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ GW15 超硬

    京セラ
    9,598税込10,558
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質GW15材質(本体)GW15
  • チップ 22IR イスカル

    チップ 22IR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MMT22IR 三菱マテリアル

    チップ MMT22IR

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)ほか
    翌日出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般
  • チップ 22 イスカル

    チップ 22

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ニュースーパードリル用センタードリル 聖和精機

    ニュースーパードリル用センタードリル

    聖和精機
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ MMT 三菱マテリアル

    チップ MMT

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状円筒穴
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途内径ねじ切りホルダ
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックス

    チップ(仕上げ刃無し 60°)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3