カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(8)
- KTC(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- チャンピオン(1)
- TORCH(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ngk dcpr6e」の検索結果
特価

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)
十川ゴム¥2,200~税込¥2,420~1本5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0