カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- NOK(8)
- 森清化工(3)
- マスオカ(2)
- アズワン(1)
- タイガースポリマー(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 三商(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「vmq-50」の検索結果

【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工
十川ゴム(12件のレビュー)¥479税込¥5271枚4日以内出荷シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工