カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 十川産業
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- SCHURTER(3)
- コーセル(2)
- エスコ(1)
- 共立電気計器(1)
- 三和電気計器(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- SUNON(1)
- アライドテレシス(1)
「ac6100」の検索結果
特価

匠のエアーホース(NEW RED)
十川産業¥54,980税込¥60,4781巻5日以内出荷従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー色橙使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性